!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON AVEC CAPUCHE, PE, POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES, COUTURE SURJETÉE, BLANC, PE, 4TG, 1,4OZ

COMBINAISON AVEC CAPUCHE, PE, POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES, COUTURE SURJETÉE, BLANC, PE, 4TG, 1,4OZ

MICROFLEX

COMBINAISON AVEC CAPUCHE, PE, POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES, COUTURE SURJETÉE, BLANC, PE, 4TG, 1,4OZ close
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
COMBINAISON AVEC CAPUCHE, PE, POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES, COUTURE SURJETÉE, BLANC, PE, 4TG, 1,4OZ

COMBINAISON AVEC CAPUCHE, PE, POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES, COUTURE SURJETÉE, BLANC, PE, 4TG, 1,4OZ

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.97 / CHAQUE
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
  • N° article ANLWH15S92-101-08
  • N° de modèle du manufacturier 68-1500-101-4XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 946
  • Poids à l’expédition 0.219 lb

Informations sur le produit

Combinaison à capuche Alphatec 1500 blanche, taille 4TG, en SMS. Conforme aux normes ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D3787, 16 CFR 1610, ISO 20811, JSTIIF, ISO 13982-2, ASTM D737, ASTM E96, Méthode B. Filtre 100 % des particules supérieures à 3 microns, perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour aider à réduire le risque de stress thermique, ne contient pas de silicone et doté d'une fermeture à glissière à double sens avec rabat-tempête.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison jetable avec capuchon
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête, fermeture à glissière bidirectionnelle
  • Pour taille de poitrine35 po
  • MatériauTissu thermolié par fusion-soufflage (SMS)
  • SérieAlphaTec 1500
  • Étanche aux gazNon
  • Étanche aux liquidesNon
  • AntistatiqueNon
  • Haute visibilitéNon
  • Type de fermetureGlissière bidirectionnelle, rabat-tempête
  • Comprend des brides de pouceNon
  • Capuchon intégréOui
  • Taille4TG
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Blanc
  • Entrejambe 31 po
  • Style de couture Surjetée
  • Normes ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D3787, 16 CFR 1610, ISO 20811, JSTIIF, ISO 13982-2, ASTM D737, ASTM E96, méthode B
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Non
  • Caractéristiques Protection éprouvée (filtration de 100 % des particules de 3 microns et plus), perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour réduire les risques de stress thermique, sans silicone (caractéristique critique pour la peinture au pistolet), ajustement optimisé pour améliorer le confort et la sécurité, soumise à l'essai de pénétration de particules Kaken
  • Style de dos respirant Aucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Pulvérisation réduite Non
  • Poids du tissu 1,4 oz