!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBIN. MICROGUARD, ELAST. POIGNET/

COMBIN. MICROGUARD, ELAST. POIGNET/

INTERNATIONAL ENVIROGUARD SYSTEMS

COMBIN. MICROGUARD, ELAST. POIGNET/ close
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
COMBIN. MICROGUARD, ELAST. POIGNET/

COMBIN. MICROGUARD, ELAST. POIGNET/

INTERNATIONAL ENVIROGUARD SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,94 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 323,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ENV8015XXXL
  • N° de modèle du manufacturier 8015XXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46180000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.67 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison Microguard MP(TM) avec glissière, poignets et chevilles élastiques, capuchon
  • Caractéristiques de la fermetureFermeture à glissière
  • Pour taille de poitrine46 po - 52 po
  • Entrejambe31-1/2 po
  • Style de coutureSurjetée
  • NormesASTM D5034, D2261-1996, T903, 1670-07, GB/T 4669-1995, 12074-1991, 3923.1-1997, 5455-1997, FZ/T 01004-1991, AATCC 127, CPSC 1610, INDA IST 100.2
  • CaractéristiquesLa zone des épaules, spacieuse et sans coutures, résiste aux déchirures et offre une meilleure protection dans les zones d'exposition clés. L'entrejambe, plus large et à soufflet, permet au porteur de bouger dans toutes les directions sans déchirer le tissu, le dos élastique s'étire avec l'utilisateur pour plus de confort et une meilleure résistance aux déchirures.
  • Capuchon intégréNon
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Blanc
  • Pour tour de taille 47 po - 50 po
  • Matériau Microguard MP(TM)
  • Série 8015
  • Fermeture du poignet Élastique
  • Type de fermeture Fermeture à glissière
  • Taille 3T Grand