!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBIN. CAPUCHON, FILTRE 95

COMBIN. CAPUCHON, FILTRE 95

INTERNATIONAL ENVIROGUARD SYSTEMS

COMBIN. CAPUCHON, FILTRE 95 close
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
COMBIN. CAPUCHON, FILTRE 95

COMBIN. CAPUCHON, FILTRE 95

INTERNATIONAL ENVIROGUARD SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,24 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 406,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ENV4028XXXL
  • N° de modèle du manufacturier 4028XXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46180000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison
  • Caractéristiques de la fermetureFermeture à glissière
  • Pour taille de poitrine46 po - 52 po
  • Entrejambe31-1/2 po
  • Style de coutureSurjetée
  • NormesOSHA, Classe 1, CS-101-159
  • CaractéristiquesFiltre 95 % à 99 % des particules de 0,3 micron, similaire à un respirateur N95, les épaules spacieuses et sans coutures résistent aux déchirures et offrent une meilleure protection dans les principales zones d'exposition, l'entrejambe plus large et à soufflet permet au porteur de bouger dans toutes les directions sans déchirer le tissu.
  • Capuchon intégréOui
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Blanc
  • Pour tour de taille 47 po - 50 po
  • Matériau BodyFilter 95+(R)
  • Série 4028
  • Fermeture du poignet Élastique
  • Type de fermeture Glissière
  • Taille 3T Grand