!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBIN. SANS CAPUCHON/SANS ELAST. A

COMBIN. SANS CAPUCHON/SANS ELAST. A

INTERNATIONAL ENVIROGUARD SYSTEMS

COMBIN. SANS CAPUCHON/SANS ELAST. A close
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
COMBIN. SANS CAPUCHON/SANS ELAST. A

COMBIN. SANS CAPUCHON/SANS ELAST. A

INTERNATIONAL ENVIROGUARD SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,87 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 346,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ENV4012XXL
  • N° de modèle du manufacturier 4012XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46180000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.67 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison
  • Caractéristiques de la fermetureFermeture à glissière
  • Pour tour de taille44 po - 47 po
  • MatériauBodyFilter 95+(R)
  • Série4012
  • Fermeture du poignetÉlastique
  • Type de fermetureGlissière
  • Taille2T Grand
  • Type de cheville Ouverte
  • Couleur Blanc
  • Entrejambe 30-1/2 po
  • Style de couture Surjetée
  • Normes OSHA, Classe 1, CS-101-154
  • Caractéristiques Filtre 95 % à 99 % des particules de 0,3 micron, similaire à un respirateur N95, les épaules spacieuses et sans coutures résistent aux déchirures et offrent une meilleure protection dans les principales zones d'exposition, l'entrejambe plus large et à soufflet permet au porteur de bouger dans toutes les directions sans déchirer le tissu.
  • Capuchon intégré Non