!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISNS,COL,CHEVILLE OUVRTE,FERM. ÉCLAIR,CTURES SERGÉES,BLNC,TAILLE 2TG,TYVEK POLYÉTHYLÈNE 400

COMBINAISNS,COL,CHEVILLE OUVRTE,FERM. ÉCLAIR,CTURES SERGÉES,BLNC,TAILLE 2TG,TYVEK POLYÉTHYLÈNE 400

DUPONT

COMBINAISNS,COL,CHEVILLE OUVRTE,FERM. ÉCLAIR,CTURES SERGÉES,BLNC,TAILLE 2TG,TYVEK POLYÉTHYLÈNE 400 close
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
COMBINAISNS,COL,CHEVILLE OUVRTE,FERM. ÉCLAIR,CTURES SERGÉES,BLNC,TAILLE 2TG,TYVEK POLYÉTHYLÈNE 400

COMBINAISNS,COL,CHEVILLE OUVRTE,FERM. ÉCLAIR,CTURES SERGÉES,BLNC,TAILLE 2TG,TYVEK POLYÉTHYLÈNE 400

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.02 / CHAQUE
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
  • N° article DUCTY120S2X
  • N° de modèle du manufacturier TY120SWH2X002500
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de combinaisons blanches résistantes à la pénétration taille XX-large est doté d'un col, d'une fermeture à glissière, d'un style cheville ouvert et de coutures surjetées. Elles sont fabriquées à partir de tissu de polyéthylène breveté Tyvek 400 flash spun et offrent un contrôle efficace de la contamination. Ces combinaisons conviennent à un tour de poitrine de 45 ¼ po à 48 ¾ po et un entrejambe de 31 po. Ne convient pas pour la protection incendie.

Spécifications techniques

  • ArticleDuPont(TM) Tyvek(R) combinaison
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Pour taille de poitrine45-1/4 po - 48-3/4 po
  • Entrejambe31 po
  • Style de coutureSurjetée
  • NormesASTM D1777, D3776, D774, D5733, D5034, D257, AATCC 127, 16 CFR 1610 Classe 1
  • CaractéristiquesCol dégradé, poignets ouverts, chevilles ouvertes, rabats anti-tempête
  • Poids du tissu1,2 oz/vg²
  • Type de cheville Ouverte
  • Couleur Blanc
  • Pour tour de taille S.O.
  • Matériau Tyvek(R) - breveté flash-spun tissu polyéthylène
  • Série TY120SWH
  • Fermeture du poignet Ouvert
  • Type de fermeture Glissière
  • Taille 2T Grand