!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON REFLEX, FILM MICROPOREUX, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC OUVERTURE POUR LE POUCE, CHEVILLE

COMBINAISON REFLEX, FILM MICROPOREUX, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC OUVERTURE POUR LE POUCE, CHEVILLE

KLEENGUARD

COMBINAISON REFLEX, FILM MICROPOREUX, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC OUVERTURE POUR LE POUCE, CHEVILLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON REFLEX, FILM MICROPOREUX, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC OUVERTURE POUR LE POUCE, CHEVILLE

COMBINAISON REFLEX, FILM MICROPOREUX, POIGNET ÉLASTIQUE AVEC OUVERTURE POUR LE POUCE, CHEVILLE

KLEENGUARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $358.86 / CAISSE de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KMB47995
  • N° de modèle du manufacturier 47995
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.155 lb

Informations sur le produit

Combinaison A40 blanche, taille moyenne, en KleenGuard A40 Reflex. Conforme aux normes NFPA 99, ASTM F1670. Comprend un équipement de protection individuelle Kleenguard, qui favorise plutôt qu'il n'inhibe, ce qui permet une productivité et une sécurité maximales dans des vêtements de protection confortables.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaisons jetables de protections contre les liquides et les particules
  • CouleurBlanc
  • Pour taille de poitrine41-44 po
  • Hauteur maximale69 po
  • Style de coutureSerge
  • NormesNFPA 99, ASTM F1670
  • Comprend des couvre-bottesNon
  • Étanchéité à la pulvérisationNon
  • AntistatiqueOui
  • CaractéristiquesL'équipement de protection individuelle (EPI) KleenGuard développe vos capacités au lieu de les limiter - il vous permet d'assurer une productivité et une sécurité maximales pour vous et vos employés. Offrir à votre équipe des vêtements de protection confortables est un devoir, et les combinaisons Kleenguard A40 Reflex sont un excellent outil. Le matériau qui les compose est 3,8 fois plus efficace pour faire barrière aux liquides que nos concurrents. Ces combinaisons jetables ont passé les tests NFPA 99 pour les matériaux antistatiques, elles protègent contre la pénétration de sang ou de fluides corporels d'après ASTM F1670, et elles sont testées pour protéger contre les isocyanates (40 %). Les utilisations peuvent comprendre la peinture, la manipulation de liquides, et les tâches générales de manutention. Faire le bon choix en termes de protection personnelle est difficile. Opérez avec distinction grâce à l'équipement de protection individuelle (EPI) KleenGuard.
  • Poids du matériauLéger
  • Type de fermetureGlissière
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
  • Pulvérisation réduiteOui
  • Type de vêtementCombinaison
  • Taille de poitrine maximale44 po
  • Type de protectionProtection contre les liquides et les particules
  • Type de cheville Élastique
  • Style de manchette Élastique
  • Matériau Film stratifié nontissé
  • Hauteur minimale 67 po
  • Série A40
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Oui
  • Fermeture du poignet Élastique
  • Style (combinaisons) Conbinaison avec capuche
  • Type de danger Protection générale contre les éclaboussures de produits à base d'eau ou de produits chimiques, de liquides ou de particules de poussières
  • Style de dos respirant Aucun
  • Matériau de la combinaison Film stratifié nontissé
  • Comprend des brides de pouce Non
  • Capuchon intégré Oui
  • Type de protection contre les dangers Protection générale contre les éclaboussures de produits à base d'eau ou de produits chimiques, de liquides ou de particules de poussières
  • Taille de poitrine minimale 41 po
  • Taille M
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande