!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 5000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,M

COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 5000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,M

DUPONT

COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 5000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,M close
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
COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 5000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,M

COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 5000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,M

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 182,65 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 1 095,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DUCC3127T-MED
  • N° de modèle du manufacturier C3127TTNMD000600
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.4 lb

Informations sur le produit

Combinaison à capuchon Tychem 5000 beige, résistante aux produits chimiques, de taille moyenne, composée d'une barrière multicouche stratifiée sur une base de polypropylène non tissé. Conforme aux normes ASTM D1117, D5597, D5034. Poignets/chevilles élastiques et rabat anti-tempête.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaisons de travail
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Pour taille de poitrine33-1/4 po - 36-3/4 po
  • Entrejambe28 po
  • Style de coutureCollé
  • NormesASTM D1117, D5597, D5034
  • Comprend des couvre-bottesNon
  • Étanchéité à la pulvérisationOui
  • Style de dos respirantAucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
  • Capuchon intégréOui
  • TailleMoyen
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Beige
  • Pour tour de taille 45 po
  • Matériau Barrière multicouche stratifiée au substrat non tissé de polypropylène
  • Série Tychem 5000
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Oui
  • Caractéristiques Poignets et chevilles élastiques, rabat anti-tempête
  • Type de fermeture Fermeture à glissière
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 4,4 oz