!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON HOMME,46 LONG,ROUGE,TISSU 6OZ,GLISSIÈRE,HTE VISIBILITÉ,8 POCHES,COL CHINOIS

COMBINAISON HOMME,46 LONG,ROUGE,TISSU 6OZ,GLISSIÈRE,HTE VISIBILITÉ,8 POCHES,COL CHINOIS

BULWARK

COMBINAISON HOMME,46 LONG,ROUGE,TISSU 6OZ,GLISSIÈRE,HTE VISIBILITÉ,8 POCHES,COL CHINOIS close
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
COMBINAISON HOMME,46 LONG,ROUGE,TISSU 6OZ,GLISSIÈRE,HTE VISIBILITÉ,8 POCHES,COL CHINOIS

COMBINAISON HOMME,46 LONG,ROUGE,TISSU 6OZ,GLISSIÈRE,HTE VISIBILITÉ,8 POCHES,COL CHINOIS

BULWARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $697.19 / CHAQUE
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
  • N° article VFICNBCRDLN46
  • N° de modèle du manufacturier CNBCRD LN 46
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Informations sur le produit

Combinaison haute qualité rouge pour homme. Taille TG/46, 43¼x30 5/8. En Nomex avec bordure réfléchissante. Modèle avec éléments à haute visibilité et 8 poches. Visibilité à 360 degrés avec bandes réfléchissantes jaunes/argentées/jaunes de 2½ po à l'avant et à l'arrière. Dos à pli profond.

Spécifications techniques

  • Valeur ATPV5,2 cal/cm²
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique1
  • Type de fermetureBouton-poussoir
  • CouleurRouge
  • Style de manchetteFermeture à bouton-pression
  • CaractéristiquesVisibilité à 360 degrés grâce à des bandes réfléchissantes jaunes/argentées/jaunes de 2 1/2 po à l'avant et à l'arrière
  • Entrejambe30 5/8 po
  • ArticleCombinaison haut de gamme avec bande réfléchissante
  • Taille de poitrine maximale47 po
  • Taille de poitrine minimale45 1/2 po
  • Nb de poches externes8
  • Type de protectionRésistant aux flammes
  • Taille - type de corpsLong
  • Longueur de manche37 po
  • Matériau des couturesNomex
  • Nombre total de poches8
  • Matériau de la glissièreLaiton
  • Pour tour de taille43 1/4 po
  • Fermeture de la cheville Aucun
  • Motif du dos X
  • Style de collet Plat
  • Caractéristiques de la combinaison Dos à plis profonds
  • Poids du tissu 6 oz
  • Genre Hommes
  • Isolation pour le froid Non
  • Nom du matériau Nomex
  • Tour de taille maximal 43 1/4 po
  • Tour de taille minimal 41-3/4 po
  • Poches traversantes Oui
  • Taille TG
  • Taille - numérique 46
  • Normes ATPV 5,2, CSA Z96 classe 1, niveau FR, NFPA 2112, ÉPI catégorie 1, certifié UL
  • Taille d'étiquette 43 1/4 x 30 5/8
  • S'adapte aux bottes Oui
  • Pour taille de poitrine 45 1/2 à 47 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)