Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces combinaisons ignifuges, pesant 9 oz, ont une fermeture à glissière bidirectionnelle et de manchettes à pression. a/tour de poitrine de 46 po, un tour de taille de 46 po et 7 poches, ces combinaisons orange, taille 46, sont composées à 88 % de coton et à 12 % de nylon.
Spécifications techniques
Valeur ATPV12 cal/cm²
Type de fermetureFermeture à glissière
CouleurOrange
Style de manchetteFermeture à bouton-pression
CaractéristiquesVisibilité à 360 degrés grâce à des bandes réfléchissantes jaunes/argentées/jaunes de 2 1/2 po à l'avant et à l'arrière, conformes à la norme CSA-Z96 classe 1 niveau FR, manches à ourlet avec fermeture réglable par boutons-pression, ouvertures d'aération latérales avec fermeture par boutons-pression, dos à plis profonds et empiècements élastiques à la taille
Entrejambe29 1/8 po
Nom du matériauWestex UltraSoft
Tour de taille maximal46 1/2 po
Nb de poches externes2
TailleTG
Taille - numérique46
NormesProtection contre les arcs électriques ATPV 12 cal/cm², CATÉGORIE 2, NFPA 2112
S'adapte aux bottesOui
Pour taille de poitrine44 1/2 à 46 po
Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
Style de colletChinois
Caractéristiques de la combinaisonVisibilité à 360 degrés grâce à des bandes réfléchissantes jaunes/argentées/jaunes de 2 1/2 po à l'avant et à l'arrière, conformes à la norme CSA-Z96 classe 1 niveau FR, manches à ourlet avec fermeture réglable par boutons-pression, ouvertures d'aération latérales avec fermeture par boutons-pression, dos à plis profonds et empiècements élastiques à la taille
Poids du tissu9 oz
GenreHommes
ArticleCombinaison
Taille de poitrine maximale46 po
Taille de poitrine minimale44 1/2 po
Type de protectionRésistant aux flammes
Taille - type de corpsRégulier
Longueur de manche35 1/2 po
Nombre total de poches2
Matériau de la glissièreLaiton
Pour tour de taille46 1/2 po
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca