!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISONS PARE-FEU,HT VIS,G,OR,32 1/2-82 1/2 PO ENTREJAMBE/40 PO TLE,COT/NYL

COMBINAISONS PARE-FEU,HT VIS,G,OR,32 1/2-82 1/2 PO ENTREJAMBE/40 PO TLE,COT/NYL

VIKING

COMBINAISONS PARE-FEU,HT VIS,G,OR,32 1/2-82 1/2 PO ENTREJAMBE/40 PO TLE,COT/NYL close
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
COMBINAISONS PARE-FEU,HT VIS,G,OR,32 1/2-82 1/2 PO ENTREJAMBE/40 PO TLE,COT/NYL

COMBINAISONS PARE-FEU,HT VIS,G,OR,32 1/2-82 1/2 PO ENTREJAMBE/40 PO TLE,COT/NYL

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $382.94 / CHAQUE
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
  • N° article ALM404795400XLT
  • N° de modèle du manufacturier 404795400XLT
  • N° de classification normalisée des produits et services 46190000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Ces combinaisons pare-feu orange ht. visibilité ont un entrejambe de 32 1/2 à 82 1/2 po et s'adaptent à des tailles de 40 po. Elles ont un poids de tissu de 9 oz et sont fabriqués en coton et en nylon. Ces combinaisons ht.s ont une cote de risque de catégorie 3 et sont conformes aux normes CSA Z462-18, CSA Z96-15 classe 1 et CSA Z96-15 classe 2.

Spécifications techniques

  • Valeur ATPV12,4 cal/cm²
  • Type de fermetureFermeture à glissière
  • CouleurOrange
  • Style de manchetteRéglable
  • CaractéristiquesMatériau réfléchissant RT80 3M Scotchlite 9740, lavage industriel, bordure ignifugée, taille élastique dans le dos, entièrement cousu, dos ample pour un meilleur ajustement et une plus grande mobilité, 2 sangles sur la poitrine
  • ArticleCombinaison
  • Taille de poitrine maximale46 po
  • Nb de poches externes6
  • TailleTG
  • Longueur de manche35 po
  • Nombre total de poches6
  • Pour taille de poitrine46 po
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 2
  • Style de collet Tunnel
  • Caractéristiques de la combinaison Toutes les coutures sont doublement cousues et les points de tension sont fixés pour une durabilité ultime. Protection double contre les arcs électriques et l'embrasement éclair d'hydrocarbures
  • Poids du tissu 9 oz
  • Entrejambe 32 à 82 1/2 po
  • Nom du matériau Milliken
  • Tour de taille maximal 40 po
  • Type de protection Résistant aux flammes
  • Taille - type de corps Grand
  • Normes ASTM F1506, ATPV 9,2, CAN/CGSB 155.20-2000, CSA Z462-18, CSA Z96-15 Classe 3, niveau 2, conforme WCB, Worksafe BC, DOT Configuration, NFPA 70E-2015, OSHA 1910.269, ÉPI catégorie 2
  • Matériau de la glissière Nomex
  • Pour tour de taille 40 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)