Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Combinaison haute qualité bleu roi pour homme. Taille TG/46, 46½x31. En tissu Cooltouch 2 avec bordure réfléchissante. Haute visibilité, 8 poches. Visibilité à 360 degrés avec bandes réfléchissantes jaunes/argentées/jaunes de 2½ po à l'avant et à l'arrière, conformes CSA-Z96 classe 1 ignifuge. Dos à pli profond et empiècements élastiques à la taille.
Spécifications techniques
Valeur ATPV9 cal/cm²
Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
Type de fermetureBouton-pression, fermeture à glissière
CouleurBleu
Style de manchetteFermeture à bouton-pression
CaractéristiquesVisibilité à 360 degrés grâce à des bandes réfléchissantes jaunes/argentées/jaunes de 2 1/2 po à l'avant et à l'arrière, conformes à la norme CSA-Z96 classe 1 niveau FR
Entrejambe31 po
ArticleCombinaison haut de gamme avec bande réfléchissante
Taille de poitrine maximale46 po
Taille de poitrine minimale44 1/2 po
Nb de poches externes8
Type de protectionRésistant aux flammes
Taille - type de corpsLong
Longueur de manche35 1/2 po
Matériau des couturesNomex
S'adapte aux bottesOui
Pour taille de poitrine44 1/2 à 46 po
Fermeture de la chevilleAucun
Motif du dosX
Style de colletChinois
Caractéristiques de la combinaisonDos à plis profonds, éléments élastiques à la taille
Poids du tissu7 oz
GenreHommes
Isolation pour le froidNon
Nom du matériauCoolTouch 2
Tour de taille maximal46 1/2 po
Tour de taille minimal45 po
Poches traversantesOui
TailleTG
Taille - numérique46
NormesATPV 9,0, CSA-Z96 classe 1, niveau FR, NFPA 2112, ÉPI catégorie 2, certifié UL
Nombre total de poches8
Matériau de la glissièreLaiton
Pour tour de taille46 1/2 po
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca