!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON, P, BLEU, POIDS DU TISSU 2,4OZ, RÉSISTANT AUX FLAMMES, FERMETURE À GLISSIÈRE, CAPUCHE

COMBINAISON, P, BLEU, POIDS DU TISSU 2,4OZ, RÉSISTANT AUX FLAMMES, FERMETURE À GLISSIÈRE, CAPUCHE

PYROLON PLUS 2

COMBINAISON, P, BLEU, POIDS DU TISSU 2,4OZ, RÉSISTANT AUX FLAMMES, FERMETURE À GLISSIÈRE, CAPUCHE close
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
COMBINAISON, P, BLEU, POIDS DU TISSU 2,4OZ, RÉSISTANT AUX FLAMMES, FERMETURE À GLISSIÈRE, CAPUCHE

COMBINAISON, P, BLEU, POIDS DU TISSU 2,4OZ, RÉSISTANT AUX FLAMMES, FERMETURE À GLISSIÈRE, CAPUCHE

PYROLON PLUS 2

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,04 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 376,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LPW07428B-SML
  • N° de modèle du manufacturier 7428B-SML
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette combinaison bleue est de taille petite et répond aux normes ANSI/ISEA 203-2018, NFPA 2113 2020. Elle utilise du Pyrolon Plus 2 perméable à l'air, ce qui en fait un vêtement frais et confortable à porter. Le Pyrolon Plus 2 peut être utilisé dans des environnements de travail où des contaminants dangereux ou non dangereux peuvent être présents. Elle est de plus pourvue d'une capuche fixe, d'une fermeture à glissière et de poignets/chevilles élastiqués.

Spécifications techniques

  • Fermeture de la chevilleÉlastique
  • CouleurBleu
  • Poids du tissu2,4 oz/vg2
  • ArticleCombinaison
  • TailleP
  • Type de fermeture Élastique, fermeture à glissière
  • Caractéristiques de la combinaison Capuchon intégré, fermeture à glissière, poignets élastiques, chevilles élastiques
  • Caractéristiques Pyrolon Plus 2 est perméable à l'air, ce qui en fait un vêtement frais et confortable à porter. Pyrolon Plus 2 peut être utilisé dans des environnements de travail où des contaminants dangereux ou non dangereux peuvent être présents
  • Type de protection Résistant aux flammes
  • Normes ANSI/ISEA 203-2018, NFPA 2113 2020
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)