!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON,RÉSIST FLM,FERM GLIS 2 SENS,BL ROYAL,G,COT/NYL

COMBINAISON,RÉSIST FLM,FERM GLIS 2 SENS,BL ROYAL,G,COT/NYL

BIG BILL

COMBINAISON,RÉSIST FLM,FERM GLIS 2 SENS,BL ROYAL,G,COT/NYL close
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
COMBINAISON,RÉSIST FLM,FERM GLIS 2 SENS,BL ROYAL,G,COT/NYL

COMBINAISON,RÉSIST FLM,FERM GLIS 2 SENS,BL ROYAL,G,COT/NYL

BIG BILL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $343.59 / CHAQUE
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
  • N° article CTI1155US7LR-RB
  • N° de modèle du manufacturier 1155US7-LR-BLR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.9 lb

Informations sur le produit

Ces combinaisons ignifuges sont dotées de fermetures à pression aux manchettes et d'une fermeture à glissière bidirectionnelle. a/ 6 poches, ces combinaisons bleu royal de grande taille sont en coton et en nylon et pèsent 7 oz. Convient à un tour de poitrine de 42-44 po, a/une long. de manche de 33 po, p/ un tour de taille de 38 po, a/un entrejambe de 30 po.

Spécifications techniques

  • Valeur ATPV8,7 cal/cm²
  • Motif du dosX
  • CouleurBleu
  • Poids du tissu7 oz
  • GenreHommes
  • ArticleCombinaison ventilée Flash Trap avec matériau réfléchissant
  • Nb de poches externes6
  • TailleG
  • Longueur de manche33 po
  • Matériau des couturesNomex
  • Nombre total de poches6
  • Pour taille de poitrine42 à 44 po
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 2
  • Type de fermeture Bouton-poussoir
  • Style de manchette Fermeture à bouton-pression
  • Caractéristiques Entretien : Lavage industriel, léger
  • Entrejambe 30 po
  • Nom du matériau Westex UltraSoft
  • Type de protection Résistant aux flammes
  • Taille - type de corps Régulier
  • Normes Protection contre les arcs électriques ATPV 8,7 cal/cm², ASTM 1506, CSA Z462, NFPA 2112, NFPA 70E
  • Taille d'étiquette 39 po x 5 pi 8 po à 6 pi
  • Matériau de la glissière Laiton
  • Pour tour de taille 38 po
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)