!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON,RÉSIST FLM,CSA Z462-18,FERM GLIS/6 PCH,BL ROYAL,G,COT/NYL

COMBINAISON,RÉSIST FLM,CSA Z462-18,FERM GLIS/6 PCH,BL ROYAL,G,COT/NYL

VIKING

COMBINAISON,RÉSIST FLM,CSA Z462-18,FERM GLIS/6 PCH,BL ROYAL,G,COT/NYL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON,RÉSIST FLM,CSA Z462-18,FERM GLIS/6 PCH,BL ROYAL,G,COT/NYL

COMBINAISON,RÉSIST FLM,CSA Z462-18,FERM GLIS/6 PCH,BL ROYAL,G,COT/NYL

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $346.28 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALM406651200LR
  • N° de modèle du manufacturier 406651200LR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46190000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Informations sur le produit

a/ des manchettes ajustables, cette combinaison bleu royal est de grande taille. Fabriquée en nomex et pesant 5,8 oz, elle est dotée d'une fermeture à glissière et de 6 poches. Elle est conforme à la norme CSA Z462-18 et n'est pas isolée. Elle est dotée d'une garniture ignifuge résistante au lavage ind., d'un col tunnel a/ fermeture autoagrippante et offre une double protection contre les arcs électriques et les feux d'hydrocarbures.

Spécifications techniques

  • Valeur ATPV10,2 cal/cm²
  • Type de fermetureFermeture à glissière
  • CouleurBleu
  • Style de manchetteRéglable
  • CaractéristiquesMatériau réfléchissant RT80 3M Scotchlite 9740, lavage industriel, bordure ignifugée, taille élastique dans le dos, entièrement cousu, dos ample pour un meilleur ajustement et une plus grande mobilité
  • Isolation pour le froidNon
  • Nom du matériauCXP, Firewall FR, Nomex
  • Tour de taille maximal37 po
  • Tour de taille minimal35 po
  • Type de protectionRésistant aux flammes
  • Taille - type de corpsRégulier
  • NormesASTM F1506, ATPV 10,2, CAN/CGSB 155.20-2000, CSA Z462-18, CSA Z96-15 Classe 1, niveau FR, NFPA 70E-2015, OSHA 1910.269, ÉPI catégorie 2
  • Matériau de la glissièreNomex
  • Pour tour de taille35 à 37 po
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 2
  • Style de collet Tunnel
  • Caractéristiques de la combinaison Toutes les coutures sont doublement cousues et les points de tension sont fixés pour une durabilité ultime. Protection double contre les arcs électriques et l'embrasement éclair d'hydrocarbures
  • Poids du tissu 5,8 oz
  • Entrejambe 32 à 81 1/2 po
  • Article Combinaison rayée
  • Taille de poitrine maximale 44 po
  • Taille de poitrine minimale 42 po
  • Nb de poches externes 6
  • Taille G
  • Longueur de manche 34 po
  • Nombre total de poches 6
  • Pour taille de poitrine 42 à 44 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande