!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTES,IGN,9 OZ,CSA Z462,BL ROYAL,52 RÉGULIER,COT/NYL

SALOPETTES,IGN,9 OZ,CSA Z462,BL ROYAL,52 RÉGULIER,COT/NYL

BIG BILL

SALOPETTES,IGN,9 OZ,CSA Z462,BL ROYAL,52 RÉGULIER,COT/NYL close
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
SALOPETTES,IGN,9 OZ,CSA Z462,BL ROYAL,52 RÉGULIER,COT/NYL

SALOPETTES,IGN,9 OZ,CSA Z462,BL ROYAL,52 RÉGULIER,COT/NYL

BIG BILL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $264.38 / CHAQUE
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
  • N° article CTI1622US9-52R-BLR
  • N° de modèle du manufacturier 1622US9-52R-BLR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.25 lb

Informations sur le produit

Ces combinaisons non doublées et ignifuges bleu royal pèsent 9 oz et sont fabriquées à partir d'un mélange de coton et de nylon. Ultra-douces, elles répondent à la norme CSA Z462 et sont dotées de fermetures à pression dissimulées aux manchettes a/une fermeture à glissière bidirectionnelle. Elles sont de taille 52 normale.

Spécifications techniques

  • Valeur ATPV12,4 cal/cm²
  • Type de fermetureBouton-pression, fermeture à glissière
  • Style de manchetteFermeture à bouton-pression
  • CaractéristiquesLéger
  • Entrejambe5 pi 8 po à 6 pi
  • Nom du matériauWestex UltraSoft
  • Type de protectionRésistant aux flammes
  • Taille - type de corpsRégulier
  • NormesProtection contre les arcs électriques ATPV 12,4 cal/cm², ASTM 1506, ASTM 1891, ASTM 2733, CSA Z462, NFPA 2112, NFPA 70E
  • Nombre total de poches8
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 2
  • Couleur Bleu
  • Poids du tissu 9 oz
  • Genre Hommes
  • Article Combinaison
  • Nb de poches externes 8
  • Taille 52 R
  • Taille - numérique 52
  • Taille d'étiquette 47 po x 5 pi 8 po à 6 pi
  • Matériau de la glissière Laiton
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)