!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON HOMME,50 LONG,ORANGE,TISSU 9OZ,GLISSIÈRE,HTE VISIBILITÉ,8 POCHES,COL CHINOIS

COMBINAISON HOMME,50 LONG,ORANGE,TISSU 9OZ,GLISSIÈRE,HTE VISIBILITÉ,8 POCHES,COL CHINOIS

BULWARK

COMBINAISON HOMME,50 LONG,ORANGE,TISSU 9OZ,GLISSIÈRE,HTE VISIBILITÉ,8 POCHES,COL CHINOIS close
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
COMBINAISON HOMME,50 LONG,ORANGE,TISSU 9OZ,GLISSIÈRE,HTE VISIBILITÉ,8 POCHES,COL CHINOIS

COMBINAISON HOMME,50 LONG,ORANGE,TISSU 9OZ,GLISSIÈRE,HTE VISIBILITÉ,8 POCHES,COL CHINOIS

BULWARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $405.24 / CHAQUE
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
  • N° article VFICLBDORLN50
  • N° de modèle du manufacturier CLBDOR LN 50
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Informations sur le produit

Cette combinaison orange pour homme, de taille 50 long/50, 50½x32, est fabriquée en Excel ignifuge Comfortouch . Haute visibilité, 8 poches. Bandes réfléchissantes jaunes/argentées/jaunes 4po sur le tissu du corps orange vif la rendant conforme à la norme CSA Z96 classe 3 niveau 2. Fermeture à glissière à double sens en laiton recouverte d'un ruban adhésif en Nomex, bouton-pression dissimulé en haut de la fermeture et au niveau du cou.

Spécifications techniques

  • Valeur ATPV12 cal/cm²
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
  • Type de fermetureFermeture à glissière
  • CouleurOrange
  • Style de manchetteFermeture à bouton-pression
  • CaractéristiquesLes bandes réfléchissantes jaunes/argentées/jaunes de 4 pouces sur le tissu orange vif du corps rendent ce produit conforme à la norme CSA Z96 classe 3 niveau 2.
  • Entrejambe32 po
  • ArticleCombinaison
  • Taille de poitrine maximale50 po
  • Taille de poitrine minimale48 1/2 po
  • Nb de poches externes8
  • Type de protectionAucun
  • Taille - type de corpsGrand
  • Longueur de manche36 1/2 po
  • Matériau des couturesNomex
  • Nombre total de poches8
  • Matériau de la glissièreLaiton
  • Pour tour de taille49 à 50 1/2 po
  • Fermeture de la cheville Aucun
  • Motif du dos X
  • Style de collet Chinois
  • Caractéristiques de la combinaison Fermeture à glissière à double sens dissimulée en Nomex, avec boutons-pression dissimulés en haut de la fermeture à glissière et au niveau du cou
  • Poids du tissu 9 oz
  • Genre Hommes
  • Isolation pour le froid Non
  • Nom du matériau Excel FR ComforTouch
  • Tour de taille maximal 50 1/2 po
  • Tour de taille minimal 49 po
  • Poches traversantes Oui
  • Taille 50 T
  • Taille - numérique 50
  • Normes NFPA 2112
  • Taille d'étiquette 50 1/2 x 32
  • S'adapte aux bottes Oui
  • Pour taille de poitrine 48 1/2 à 50 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)