!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON HOMME,58 LONG,ROUGE,TISSU 6OZ,GLISSIÈRE,HTE VISIBILITÉ,8 POCHES,COL CHINOIS

COMBINAISON HOMME,58 LONG,ROUGE,TISSU 6OZ,GLISSIÈRE,HTE VISIBILITÉ,8 POCHES,COL CHINOIS

BULWARK

COMBINAISON HOMME,58 LONG,ROUGE,TISSU 6OZ,GLISSIÈRE,HTE VISIBILITÉ,8 POCHES,COL CHINOIS close
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
COMBINAISON HOMME,58 LONG,ROUGE,TISSU 6OZ,GLISSIÈRE,HTE VISIBILITÉ,8 POCHES,COL CHINOIS

COMBINAISON HOMME,58 LONG,ROUGE,TISSU 6OZ,GLISSIÈRE,HTE VISIBILITÉ,8 POCHES,COL CHINOIS

BULWARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $697.19 / CHAQUE
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
  • N° article VFICNBCRDLN58
  • N° de modèle du manufacturier CNBCRD LN 58
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Informations sur le produit

Combinaison haute qualité rouge pour homme. Taille 4TG/58, 56¾x29 7/8. En Nomex avec bordure réfléchissante. Modèle avec éléments à haute visibilité et 8 poches. Visibilité à 360 degrés avec bandes réfléchissantes jaunes/argentées/jaunes de 2½ po à l'avant et à l'arrière. Dos à pli profond.

Spécifications techniques

  • Valeur ATPV5,2 cal/cm²
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique1
  • Type de fermetureBouton-poussoir
  • CouleurRouge
  • Style de manchetteFermeture à bouton-pression
  • CaractéristiquesVisibilité à 360 degrés grâce à des bandes réfléchissantes jaunes/argentées/jaunes de 2 1/2 po à l'avant et à l'arrière
  • Entrejambe29 7/8 po
  • ArticleCombinaison haut de gamme avec bande réfléchissante
  • Taille de poitrine maximale59 po
  • Taille de poitrine minimale57 1/2 po
  • Nb de poches externes8
  • Type de protectionRésistant aux flammes
  • Taille - type de corpsLong
  • Longueur de manche38 1/2 po
  • Matériau des couturesNomex
  • S'adapte aux bottesOui
  • Pour taille de poitrine57 1/2 à 59 po
  • Fermeture de la cheville Aucun
  • Motif du dos X
  • Style de collet Plat
  • Caractéristiques de la combinaison Dos à plis profonds
  • Poids du tissu 6 oz
  • Genre Hommes
  • Isolation pour le froid Non
  • Nom du matériau Nomex
  • Tour de taille maximal 56 3/4 po
  • Tour de taille minimal 54-1/4 po
  • Poches traversantes Oui
  • Taille 4TG
  • Taille - numérique 58
  • Normes ATPV 5,2, CSA Z96 classe 1, niveau FR, NFPA 2112, ÉPI catégorie 1, certifié UL
  • Nombre total de poches 8
  • Matériau de la glissière Laiton
  • Pour tour de taille 56 3/4 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)