!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON IGNIFUGÉE,HOMME,4TG L,BL MARINE,TISSU 9OZ,7 POCHES

COMBINAISON IGNIFUGÉE,HOMME,4TG L,BL MARINE,TISSU 9OZ,7 POCHES

BIG BILL

COMBINAISON IGNIFUGÉE,HOMME,4TG L,BL MARINE,TISSU 9OZ,7 POCHES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON IGNIFUGÉE,HOMME,4TG L,BL MARINE,TISSU 9OZ,7 POCHES

COMBINAISON IGNIFUGÉE,HOMME,4TG L,BL MARINE,TISSU 9OZ,7 POCHES

BIG BILL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $363.73 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CTI1325US9-4X-T-NY
  • N° de modèle du manufacturier 1325US9-4XLT-NY
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.25 lb

Informations sur le produit

Cette combinaison de travail bleu marine pour homme, de taille 4TG, est fabriquée en Westex Ultrasoft. Elle est légère et comporte 7 poches, dont 2 à couture renforcée sur la poitrine, un compartiment à crayons sur la poche de poitrine gauche, 2 poches en biais et des ouvertures latérales avec fermeture à bouton-pression dissimulée au niveau de la taille, 2 grandes poches arrière à couture renforcée et une poche à outils.

Spécifications techniques

  • Valeur ATPV12,4 cal/cm²
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
  • Type de fermetureBouton-poussoir
  • CouleurBleu marine
  • Poids du tissu9 oz
  • GenreHommes
  • Isolation pour le froidNon
  • Nom du matériauWestex UltraSoft
  • Poches traversantesOui
  • Taille4TG
  • NormesProtection contre les arcs électriques ATPV 12,4 cal/cm², ASTM 1506, ASTM 1891, ASTM 2733, CSA Z462, NFPA 2112, NFPA 70E, CSA Z96 Classe 1 /niveau FR
  • Taille d'étiquette55 po x 6 pi 1 po à 6 pi 3 po
  • S'adapte aux bottesOui
  • Fermeture de la cheville Bouton-poussoir
  • Motif du dos X
  • Style de collet À col
  • Style de manchette Fermeture à bouton-pression
  • Caractéristiques Léger
  • Entrejambe 6 pi 1 po à 6 pi 3 po
  • Article Combinaison de travail
  • Nb de poches externes 7
  • Type de protection Résistant aux flammes
  • Taille - type de corps Grand
  • Matériau des coutures Nomex
  • Nombre total de poches 7
  • Matériau de la glissière Laiton
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande