Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette combinaison haut de gamme bleu marine pour homme, dotée d'une bordure réfléchissante, de taille 3TG/56, 54½x30, est fabriquée en Nomex. Elle intègre des éléments à haute visibilité, et comporte 8 poches. Elle offre une visibilité à 360° grâce à ses bandes réfléchissantes jaunes/argentées/jaunes de 2½po à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'à son dos à plis profonds.
Spécifications techniques
Valeur ATPV5,2 cal/cm²
Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique1
Type de fermetureBouton-poussoir
CouleurBleu marine
Style de manchetteFermeture à bouton-pression
CaractéristiquesVisibilité à 360 degrés grâce à des bandes réfléchissantes jaunes/argentées/jaunes de 2 1/2 po à l'avant et à l'arrière
Entrejambe30 po
ArticleCombinaison haut de gamme avec bande réfléchissante
Taille de poitrine maximale57 po
Taille de poitrine minimale55 1/2 po
Nb de poches externes8
Type de protectionRésistant aux flammes
Taille - type de corpsLong
Longueur de manche38 1/4 po
Matériau des couturesNomex
S'adapte aux bottesOui
Pour taille de poitrine55 1/2 à 57 po
Fermeture de la chevilleAucun
Motif du dosX
Style de colletPlat
Caractéristiques de la combinaisonDos à plis profonds
Poids du tissu6 oz
GenreHommes
Isolation pour le froidNon
Nom du matériauNomex
Tour de taille maximal54 1/2 po
Tour de taille minimal53 po
Poches traversantesOui
Taille3TG
Taille - numérique56
NormesATPV 5,2, CSA Z96 classe 1, niveau FR, NFPA 2112, ÉPI catégorie 1, certifié UL
Nombre total de poches8
Matériau de la glissièreLaiton
Pour tour de taille54 1/2 po
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca