!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON,RÉSIST FLM,CSA Z462-18,FERM GLIS/7 PCH,BL MAR,TTT-G,COT/NYL

COMBINAISON,RÉSIST FLM,CSA Z462-18,FERM GLIS/7 PCH,BL MAR,TTT-G,COT/NYL

VIKING

COMBINAISON,RÉSIST FLM,CSA Z462-18,FERM GLIS/7 PCH,BL MAR,TTT-G,COT/NYL close
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
COMBINAISON,RÉSIST FLM,CSA Z462-18,FERM GLIS/7 PCH,BL MAR,TTT-G,COT/NYL

COMBINAISON,RÉSIST FLM,CSA Z462-18,FERM GLIS/7 PCH,BL MAR,TTT-G,COT/NYL

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $295.36 / CHAQUE
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
  • N° article ALM4057911003XLR
  • N° de modèle du manufacturier 4057911003XLR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46190000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Informations sur le produit

a/ des manchettes ajustables, cette combinaison bleu marine foncé est de taille TTTG. Fabriquée en coton et nylon, elle est dotée d'une fermeture à glissière et 7 poches. Elle est conforme à la norme CSA Z462-18 et n'est pas isolée. Elle est dotée d'une garniture ignifuge résistante au lavage ind., d'un col tunnel a/ fermeture autoagrippante et offre une double protection contre les arcs électriques et les feux d'hydrocarbures.

Spécifications techniques

  • Valeur ATPV12,4 cal/cm²
  • Motif du dosX
  • Style de colletTunnel
  • Caractéristiques de la combinaisonToutes les coutures sont doublement cousues et les points de tension sont fixés pour une durabilité ultime. Protection double contre les arcs électriques et l'embrasement éclair d'hydrocarbures, configuration des bandes réfléchissantes de type « Oil Patch » (plaque d'huile)
  • Poids du tissu9 oz
  • Entrejambe33 1/2 à 84 po
  • ArticleCombinaison
  • Taille de poitrine maximale54 po
  • Taille de poitrine minimale52 po
  • Nb de poches externes6
  • Taille3TG
  • Longueur de manche37 1/2 po
  • Nombre total de poches6
  • Pour taille de poitrine52 à 54 po
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 2
  • Type de fermeture Fermeture à glissière
  • Couleur Bleu marine
  • Style de manchette Réglable
  • Caractéristiques Matériau réfléchissant RT80 3M Scotchlite 9740, lavage industriel, bordure ignifugée, taille élastique dans le dos, entièrement cousu, dos ample pour un meilleur ajustement et une plus grande mobilité, 2 sangles sur la poitrine
  • Isolation pour le froid Non
  • Nom du matériau Milliken
  • Tour de taille maximal 48 po
  • Tour de taille minimal 46 po
  • Type de protection Résistant aux flammes
  • Taille - type de corps Régulier
  • Normes ASTM F1506, ATPV 12,4, CAN/CGSB 155.20-2000, CSA Z462-18, NFPA 70E-2015, OSHA 1910.269, ÉPI catégorie 2
  • Matériau de la glissière Nomex
  • Pour tour de taille 46 à 48 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)