Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
a/ des manchettes ajustables, cette combinaison bleu royal est de taille TTTG ht.. Fabriquée en nomex et pesant 5,8 oz, elle est dotée d'une fermeture à glissière et de 6 poches. Elle est conforme à la norme CSA Z462-18 et n'est pas isolée. Elle est dotée d'une garniture ignifuge résistante au lavage ind., d'un col tunnel a/ fermeture autoagrippante et offre une double protection contre les arcs électriques et les feux d'hydrocarbures.
Spécifications techniques
Valeur ATPV10,2 cal/cm²
Type de fermetureFermeture à glissière
CouleurBleu
Style de manchetteRéglable
CaractéristiquesMatériau réfléchissant RT80 3M Scotchlite 9740, lavage industriel, bordure ignifugée, taille élastique dans le dos, entièrement cousu, dos ample pour un meilleur ajustement et une plus grande mobilité
Caractéristiques de la combinaisonToutes les coutures sont doublement cousues et les points de tension sont fixés pour une durabilité ultime. Protection double contre les arcs électriques et l'embrasement éclair d'hydrocarbures
Poids du tissu5,8 oz
Entrejambe33 1/2 à 84 po
ArticleCombinaison rayée
Taille de poitrine maximale54 po
Taille de poitrine minimale52 po
Nb de poches externes6
Taille3TG
Longueur de manche37 1/2 po
Nombre total de poches6
Pour taille de poitrine52 à 54 po
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca