!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON,IGN,9 OZ,FERM GLIS,MANCHETTE À PRES,OR,52,COT/NYL

COMBINAISON,IGN,9 OZ,FERM GLIS,MANCHETTE À PRES,OR,52,COT/NYL

BULWARK

COMBINAISON,IGN,9 OZ,FERM GLIS,MANCHETTE À PRES,OR,52,COT/NYL close
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
COMBINAISON,IGN,9 OZ,FERM GLIS,MANCHETTE À PRES,OR,52,COT/NYL

COMBINAISON,IGN,9 OZ,FERM GLIS,MANCHETTE À PRES,OR,52,COT/NYL

BULWARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $404.22 / CHAQUE
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
  • N° article VFICLBCOR52RG
  • N° de modèle du manufacturier CLBCOR RG 52
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Informations sur le produit

Ces combinaisons ignifuges, pesant 9 oz, ont une fermeture à glissière bidirectionnelle et de manchettes à pression. a/tour de poitrine de 52 po, un tour de taille de 52 po et 7 poches, ces combinaisons orange, taille 52, sont composées à 88 % de coton et à 12 % de nylon.

Spécifications techniques

  • Valeur ATPV12 cal/cm²
  • Type de fermetureFermeture à glissière
  • CouleurOrange
  • Style de manchetteFermeture à bouton-pression
  • CaractéristiquesVisibilité à 360 degrés grâce à des bandes réfléchissantes jaunes/argentées/jaunes de 2 1/2 po à l'avant et à l'arrière, conformes à la norme CSA-Z96 classe 1 niveau FR, manches à ourlet avec fermeture réglable par boutons-pression, ouvertures d'aération latérales avec fermeture par boutons-pression, dos à plis profonds et empiècements élastiques à la taille
  • Entrejambe30 po
  • Nom du matériauWestex UltraSoft
  • Tour de taille maximal52 1/2 po
  • Nb de poches externes2
  • Taille2TG
  • Taille - numérique52
  • NormesProtection contre les arcs électriques ATPV 12 cal/cm², CATÉGORIE 2, NFPA 2112
  • Nombre total de poches2
  • Matériau de la glissièreLaiton
  • Pour tour de taille52 1/2 po
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 2
  • Style de collet Chinois
  • Caractéristiques de la combinaison Visibilité à 360 degrés grâce à des bandes réfléchissantes jaunes/argentées/jaunes de 2 1/2 po à l'avant et à l'arrière, conformes à la norme CSA-Z96 classe 1 niveau FR, manches à ourlet avec fermeture réglable par boutons-pression, ouvertures d'aération latérales avec fermeture par boutons-pression, dos à plis profonds et empiècements élastiques à la taille
  • Poids du tissu 9 oz
  • Genre Hommes
  • Article Combinaison
  • Taille de poitrine maximale 52 po
  • Taille de poitrine minimale 50 1/2 po
  • Type de protection Résistant aux flammes
  • Taille - type de corps Régulier
  • Longueur de manche 36 po
  • Taille d'étiquette 52 1/2 x 30
  • S'adapte aux bottes Oui
  • Pour taille de poitrine 50 1/2 à 52 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)