Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette combinaison bleu marine pour homme, de taille 2TG, 50½x30½, est fabriquée en Comfortouch. Elle est conforme aux normes NFPA 70E 2112, et comporte 8 poches. Elle est dotée d'un renfort en laiton Nomex dissimulé, d'un dos à plis profonds, d'inserts élastiques à la taille et d'ouvertures d'aération latérales avec fermetures à bouton-pression.
Spécifications techniques
Valeur ATPV9,1 cal/cm²
Type de fermetureFermeture à glissière
CouleurBleu marine
CaractéristiquesPassage de laiton dissimulé en Nomex, dos à plis profonds, éléments élastiques à la taille, ouvertures d'aération latérales avec fermeture à boutons-pression, deux sens
Entrejambe30 1/2 po
ArticleCombinaison
Taille de poitrine maximale50 po
Taille de poitrine minimale48 1/2 po
Taille2TG
Longueur de manche35 1/2 po
Nombre total de poches8
Matériau de la glissièreLaiton
Pour tour de taille52 1/2 po
Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
Style de colletPlat
Poids du tissu6 oz
GenreHommes
Isolation pour le froidNon
Nom du matériauComforTouch
Tour de taille maximal50 1/2 po
Nb de poches externes8
Taille - type de corpsRégulier
NormesNFPA 2112
S'adapte aux bottesOui
Pour taille de poitrine48 1/2 po à 50 po
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca