Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
a/ des manchettes ajustables, cette combinaison bleu marine foncé est de taille TTG, a/un entrejambe plus long. Fabriquée en coton et nylon, elle est dotée d'une fermeture à glissière et 7 poches. Elle est conforme à la norme CSA Z462-18 et n'est pas isolée. Elle est dotée d'une garniture ignifuge résistante au lavage ind., d'un col tunnel a/ fermeture autoagrippante et offre une double protection contre les arcs électriques et les feux d'hydrocarbures.
Spécifications techniques
Valeur ATPV12,4 cal/cm²
Motif du dosX
Style de colletTunnel
Caractéristiques de la combinaisonToutes les coutures sont doublement cousues et les points de tension sont fixés pour une durabilité ultime. Protection double contre les arcs électriques et l'embrasement éclair d'hydrocarbures, configuration des bandes réfléchissantes de type « Oil Patch » (plaque d'huile)
Poids du tissu9 oz
Entrejambe33 à 84 po
ArticleCombinaison
Taille de poitrine maximale50 po
Taille de poitrine minimale48 po
Nb de poches externes6
Taille2TG
Longueur de manche36 1/4 po
Taille d'étiquette42 à 44 x 33 à 84
Matériau de la glissièreNomex
Pour tour de taille42 à 44 po
Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
Type de fermetureFermeture à glissière
CouleurBleu marine
Style de manchetteRéglable
CaractéristiquesMatériau réfléchissant RT80 3M Scotchlite 9740, lavage industriel, bordure ignifugée, taille élastique dans le dos, entièrement cousu, dos ample pour un meilleur ajustement et une plus grande mobilité, 2 sangles sur la poitrine