!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON IGNIFUGÉE,HOMME,2TG L,BL MARINE,TISSU 7OZ,4 POCHES

COMBINAISON IGNIFUGÉE,HOMME,2TG L,BL MARINE,TISSU 7OZ,4 POCHES

BIG BILL

COMBINAISON IGNIFUGÉE,HOMME,2TG L,BL MARINE,TISSU 7OZ,4 POCHES close
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
COMBINAISON IGNIFUGÉE,HOMME,2TG L,BL MARINE,TISSU 7OZ,4 POCHES

COMBINAISON IGNIFUGÉE,HOMME,2TG L,BL MARINE,TISSU 7OZ,4 POCHES

BIG BILL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $272.00 / CHAQUE
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
  • N° article CTI401RTUS7-2XLT-N
  • N° de modèle du manufacturier 401RTUS7-2XLT-N
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Combinaison de travail bleue pour hommes. Taille 2TG. En Westex Ultrasoft. 4 poches, en tissu léger. 1 grande poche avec double couture résistante à la poitrine, 1 poche au dos, 2 poches en biais et ouvertures latérales avec fermeture à bouton-pression dissimulée à la taille, bouton-pression en laiton vernis YKK, renforcés à tous les points de pression.

Spécifications techniques

  • Valeur ATPV8,7 cal/cm²
  • Motif du dosX
  • CouleurBleu
  • Poids du tissu7 oz
  • GenreHommes
  • ArticleCombinaison de travail
  • Nb de poches externes4
  • Taille2TG
  • NormesProtection contre les arcs électriques ATPV 8,7 cal/cm², ASTM 1506, ASTM 1891, ASTM 2733, CSA Z462, NFPA 2112, NFPA 70E
  • Nombre total de poches4
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 2
  • Type de fermeture Bouton-pression, fermeture à glissière
  • Style de manchette Fermeture à bouton-pression
  • Caractéristiques Léger
  • Entrejambe 6 pi 1 po à 6 pi 3 po
  • Nom du matériau Westex UltraSoft
  • Type de protection Résistant aux flammes
  • Taille - type de corps Grand
  • Taille d'étiquette 47 po x 5 pi 8 po à 6 pi
  • Matériau de la glissière Laiton