!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON,CSA Z462-18,5,8 OZ,6 PCH,BL ROYAL,TTG,NOMEX

COMBINAISON,CSA Z462-18,5,8 OZ,6 PCH,BL ROYAL,TTG,NOMEX

VIKING

COMBINAISON,CSA Z462-18,5,8 OZ,6 PCH,BL ROYAL,TTG,NOMEX close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON,CSA Z462-18,5,8 OZ,6 PCH,BL ROYAL,TTG,NOMEX

COMBINAISON,CSA Z462-18,5,8 OZ,6 PCH,BL ROYAL,TTG,NOMEX

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $346.28 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALM4066512002XLR
  • N° de modèle du manufacturier 4066512002XLR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46190000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Informations sur le produit

a/ des manchettes ajustables, cette combinaison bleu royal est de taille TTG. Fabriquée en nomex et pesant 5,8 oz, elle est dotée d'une fermeture à glissière et de 6 poches. Elle est conforme à la norme CSA Z462-18 et n'est pas isolée. Elle est dotée d'une garniture ignifuge résistante au lavage ind., d'un col tunnel a/ fermeture autoagrippante et offre une double protection contre les arcs électriques et les feux d'hydrocarbures.

Spécifications techniques

  • Valeur ATPV10,2 cal/cm²
  • Type de fermetureFermeture à glissière
  • CouleurBleu
  • Style de manchetteRéglable
  • CaractéristiquesMatériau réfléchissant RT80 3M Scotchlite 9740, lavage industriel, bordure ignifugée, taille élastique dans le dos, entièrement cousu, dos ample pour un meilleur ajustement et une plus grande mobilité
  • Isolation pour le froidNon
  • Nom du matériauCXP, Firewall FR, Nomex
  • Tour de taille maximal44 po
  • Tour de taille minimal42 po
  • Type de protectionRésistant aux flammes
  • Taille - type de corpsRégulier
  • NormesASTM F1506, ATPV 10,2, CAN/CGSB 155.20-2000, CSA Z462-18, CSA Z96-15 Classe 1, niveau FR, NFPA 70E-2015, OSHA 1910.269, ÉPI catégorie 2
  • Nombre total de poches6
  • Pour taille de poitrine48 à 50 po
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 2
  • Style de collet Tunnel
  • Caractéristiques de la combinaison Toutes les coutures sont doublement cousues et les points de tension sont fixés pour une durabilité ultime. Protection double contre les arcs électriques et l'embrasement éclair d'hydrocarbures
  • Poids du tissu 5,8 oz
  • Entrejambe 33 à 84 po
  • Article Combinaison rayée
  • Taille de poitrine maximale 50 po
  • Taille de poitrine minimale 48 po
  • Nb de poches externes 6
  • Taille 2TG
  • Longueur de manche 36 1/4 po
  • Taille d'étiquette 42 à 44 x 33 à 84
  • Matériau de la glissière Nomex
  • Pour tour de taille 42 à 44 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande