Cette combinaison rouge Alphatec 68CFR résistante aux produits chimiques est de taille petite et fabriquée en tissu CFR microchip à revêtement PVC. Elle est haute visibilité. Elle réduit les brûlures potentielles en cas d'utilisation avec des vêtements de protection thermiques, possède une capuche élastiquée en 3 parties adaptée au respirateur, une double glissière étanche aux liquides qui élimine le besoin de bande adhésive et une fermeture à glissière avec rabat anti-tempête
Technical Specs
ArticleCombinaison jetable avec capuchon
Caractéristiques de la fermetureFermeture à glissière bidirectionnelle
Pour taille de poitrine23 po
Entrejambe31 po
Style de coutureScellée
NormesASTM F903, ASTM F739, ASTM D1117/D1682, ASTM D3786-87, EN 1149-5, NFPA 701: 1989 (petite échelle): NFPA 701: 1999, ISO 15025 procédure A, ASTM F1930, NFPA 1971-97, ASTM F 1930
Comprend des couvre-bottesNon
Étanchéité à la pulvérisationNon
Style de dos respirantAucun
Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
Capuchon intégréOui
TaillePetit
Type de chevilleÉlastique
CouleurRouge
Pour tour de taille22 po
MatériauTissu stratifié résistant aux produits chimiques
SérieAlphaTec 68CFR
Étanche aux gazNon
Étanche aux liquidesNon
CaractéristiquesCapuchon élastique en trois pièces pour permettre l'utilisation d'un appareil respiratoire, réduction des brûlures lorsque portée avec autres vêtements de protection thermiques, système à double glissière pour assurer un joint étanche aux liquides et pour éliminer l'utilisation de ruban adhésif, antistatique (testée selon les exigences des normes EN 1149-5 et AATCC 76), combinaison entière (et non seulement le tissu) soumise à des essais d'étanchéité pour les fuites vers l'intérieur, sans silicone