!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON IGNIFUGÉE,MULTIRISQUE CHIMIQUE+PROTECTION CORPORELLE,POLYOLÉFINE,4TG

COMBINAISON IGNIFUGÉE,MULTIRISQUE CHIMIQUE+PROTECTION CORPORELLE,POLYOLÉFINE,4TG

ALPHATEC

COMBINAISON IGNIFUGÉE,MULTIRISQUE CHIMIQUE+PROTECTION CORPORELLE,POLYOLÉFINE,4TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON IGNIFUGÉE,MULTIRISQUE CHIMIQUE+PROTECTION CORPORELLE,POLYOLÉFINE,4TG

COMBINAISON IGNIFUGÉE,MULTIRISQUE CHIMIQUE+PROTECTION CORPORELLE,POLYOLÉFINE,4TG

ALPHATEC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 313,81 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 1 882,86 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANLOR47T9211108
  • N° de modèle du manufacturier OR47-T-92-111-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.19 lb

Informations sur le produit

Combinaison unisexe Alphatec 4000CFR 111 orange, taille 4TG. Modèle haute visibilité, sans poches. Tissu traité ignifuge avec film de protection en PVC, protection contre les pulvérisations de produits chimiques, de liquides sous pression selon EN type 3 et 4 et les particules selon EN type 5. Double fermeture à glissière, manchette simple, surpiqûres et bandes adhésives.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison
  • Caractéristiques de la fermetureDouble glissière
  • Style de manchetteÉlastique
  • Pour tour de taille66 po
  • MatériauPolyéthylène filé-lié haute densité
  • Hauteur minimale74 po
  • Style de coutureCousue, scellée à l'aide de ruban adhésif
  • Normes16 CFR1610, AATCC76, ASTM D6413, ASTM F1671, EN ISO 14116:2015
  • Étanche aux gazNon
  • Étanche aux liquidesNon
  • Fermeture du poignetÉlastique
  • Style (combinaisons)Combinaison à capuchon
  • Type de dangerProjections de produits chimiques dangereux
  • Poids du matériau4,95 oz/vg²
  • Style de dos respirantAucun
  • Construction de la combinaisonÀ capuchon, manchettes élastiques
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
  • Performance du matériauService léger
  • Marque et sérieAlphaTec 4000CFR 111
  • Type de vêtementCombinaison
  • Classement des agents pathogènes et chimiques16 CFR1610, AATCC76, ASTM D6413, ASTM F1671, EN ISO 14116:2015
  • Poids du tissu215 m²
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Orange
  • Pour taille de poitrine 70 po
  • Entrejambe 31 po
  • Hauteur maximale 76 po
  • Emballage Emballage individuel
  • Série AlphaTec 4000CFR 111
  • Niveau EPA C
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Oui
  • Antistatique Oui
  • Caractéristiques Tissu traité ignifuge avec film de protection en PVC, protection multirisque contre les projections de produits chimiques, protection contre les projections de liquides sous pression selon les normes EN types 3 et 4 et contre les particules selon les normes EN type 5
  • Haute visibilité Oui
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Type de fermeture Double glissière
  • Matériau de la combinaison Polyoléfine
  • Comprend des brides de pouce Non
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Capuchon intégré Oui
  • Type de protection contre les dangers Protection multirisque contre les projections de produits chimiques
  • Taille 4TG
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande