Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Combinaison unisexe Alphatec 4000CFR 111 orange, taille TG. Modèle haute visibilité, sans poches. Tissu traité ignifuge avec film de protection en PVC, protection contre les pulvérisations de produits chimiques, de liquides sous pression selon EN type 3 et 4 et les particules selon EN type 5. Double fermeture à glissière, manchette simple, surpiqûres et bandes adhésives.
Spécifications techniques
ArticleCombinaison
Caractéristiques de la fermetureDouble glissière
Style de manchetteÉlastique
Pour tour de taille54 po
MatériauPolyéthylène filé-lié haute densité
Hauteur minimale69 po
Style de coutureCousue, scellée à l'aide de ruban adhésif
Normes16 CFR1610, AATCC76, ASTM D6413, ASTM F1671, EN ISO 14116:2015
Étanche aux gazNon
Étanche aux liquidesNon
Fermeture du poignetÉlastique
Style (combinaisons)Combinaison à capuchon
Type de dangerProjections de produits chimiques dangereux
Poids du matériau4,95 oz/vg²
Style de dos respirantAucun
Construction de la combinaisonÀ capuchon, manchettes élastiques
Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
Performance du matériauService léger
Marque et sérieAlphaTec 4000CFR 111
Type de vêtementCombinaison
Classement des agents pathogènes et chimiques16 CFR1610, AATCC76, ASTM D6413, ASTM F1671, EN ISO 14116:2015
Poids du tissu215 m²
Type de chevilleÉlastique
CouleurOrange
Pour taille de poitrine58 po
Entrejambe31 po
Hauteur maximale71 po
EmballageEmballage individuel
SérieAlphaTec 4000CFR 111
Niveau EPAC
Comprend des couvre-bottesNon
Étanchéité à la pulvérisationOui
AntistatiqueOui
CaractéristiquesTissu traité ignifuge avec film de protection en PVC, protection multirisque contre les projections de produits chimiques, protection contre les projections de liquides sous pression selon les normes EN types 3 et 4 et contre les particules selon les normes EN type 5
Haute visibilitéOui
Stérile/non stérileNon stérile
Type de fermetureDouble glissière
Matériau de la combinaisonPolyoléfine
Comprend des brides de pouceNon
Pulvérisation réduiteOui
Capuchon intégréOui
Type de protection contre les dangersProtection multirisque contre les projections de produits chimiques
TailleTG
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca