!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON IGNIFUGÉE,HOMME,40,BLEUE,TISSU 9OZ,7 POCHES

COMBINAISON IGNIFUGÉE,HOMME,40,BLEUE,TISSU 9OZ,7 POCHES

BIG BILL

COMBINAISON IGNIFUGÉE,HOMME,40,BLEUE,TISSU 9OZ,7 POCHES close
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
COMBINAISON IGNIFUGÉE,HOMME,40,BLEUE,TISSU 9OZ,7 POCHES

COMBINAISON IGNIFUGÉE,HOMME,40,BLEUE,TISSU 9OZ,7 POCHES

BIG BILL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $236.52 / CHAQUE
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
  • N° article CTITX1331US9-40RNY
  • N° de modèle du manufacturier TX1331US9-40R-N
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.25 lb

Informations sur le produit

Cette combinaison industrielle bleu marine pour homme, de taille 40, est fabriquée en Westex Ultrasoft. Elle est légère et comporte 7 poches, dont 2 sur la poitrine. Celle de gauche est dotée d'un rabat et d'une fermeture à bouton-pression dissimulée. Elle comporte aussi 2 poches en biais et des ouvertures latérales avec fermeture à bouton-pression dissimulée au niveau de la taille et 2 grandes poches arrière à couture renforcée.

Spécifications techniques

  • Valeur ATPV12,4 cal/cm²
  • Type de fermetureBouton-pression, fermeture à glissière
  • Style de manchetteFermeture à bouton-pression
  • CaractéristiquesLéger
  • Entrejambe5 pi 8 po à 6 pi
  • Nom du matériauWestex UltraSoft
  • Type de protectionRésistant aux flammes
  • Taille - numérique40
  • Taille d'étiquette35 po x 5 pi 8 po à 6 pi
  • Matériau de la glissièreLaiton
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 2
  • Couleur Bleu marine
  • Poids du tissu 9 oz
  • Genre Hommes
  • Article Combinaison industrielle
  • Nb de poches externes 7
  • Taille - type de corps Régulier
  • Normes Protection contre les arcs électriques ATPV 12,4 cal/cm², ASTM 1506, ASTM 1891, ASTM 2733, CSA Z462, NFPA 2112, NFPA 70E
  • Nombre total de poches 7
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)