!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON IGNIFUGÉE,HOMME,42,BL MARINE,TISSU 7OZ,IGNIFUGÉE,8 POCHES

COMBINAISON IGNIFUGÉE,HOMME,42,BL MARINE,TISSU 7OZ,IGNIFUGÉE,8 POCHES

BIG BILL

COMBINAISON IGNIFUGÉE,HOMME,42,BL MARINE,TISSU 7OZ,IGNIFUGÉE,8 POCHES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON IGNIFUGÉE,HOMME,42,BL MARINE,TISSU 7OZ,IGNIFUGÉE,8 POCHES

COMBINAISON IGNIFUGÉE,HOMME,42,BL MARINE,TISSU 7OZ,IGNIFUGÉE,8 POCHES

BIG BILL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $267.72 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CTI1625US7-42R-NY
  • N° de modèle du manufacturier 1625US7-42R-NY
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.62 lb

Informations sur le produit

Cette combinaison bleu marine pour homme, de taille 42, est fabriquée en Westex Ultrasoft. Elle est légère et comporte 8 poches, dont 2 à couture renforcée, rabat, et fermeture à bouton-pression dissimulée sur la poitrine, un compartiment à crayons sur la poche de poitrine gauche, une poche à outils sur le bras gauche, des ouvertures latérales à la taille avec fermeture à bouton-pression dissimulée.

Spécifications techniques

  • Valeur ATPV8,7 cal/cm²
  • Motif du dosX
  • CouleurBleu marine
  • Poids du tissu7 oz
  • GenreHommes
  • ArticleCombinaison
  • Nb de poches externes8
  • Taille - type de corpsRégulier
  • NormesProtection contre les arcs électriques ATPV 8,7 cal/cm², ASTM 1506, ASTM 1891, ASTM 2733, CSA Z462, NFPA 2112, NFPA 70E
  • Nombre total de poches8
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 2
  • Type de fermeture Bouton-pression, fermeture à glissière
  • Style de manchette Fermeture à bouton-pression
  • Caractéristiques Léger
  • Entrejambe 5 pi 8 po à 6 pi
  • Nom du matériau Westex UltraSoft
  • Type de protection Résistant aux flammes
  • Taille - numérique 42
  • Taille d'étiquette 39 po x 5 pi 8 po à 6 pi
  • Matériau de la glissière Laiton
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande