!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON,BL MARIN,UNISEXE,IGNIF.,48T

COMBINAISON,BL MARIN,UNISEXE,IGNIF.,48T

BIG BILL

COMBINAISON,BL MARIN,UNISEXE,IGNIF.,48T close
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
COMBINAISON,BL MARIN,UNISEXE,IGNIF.,48T

COMBINAISON,BL MARIN,UNISEXE,IGNIF.,48T

BIG BILL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $260.21 / CHAQUE
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
  • N° article CTITX1331US9-48T-N
  • N° de modèle du manufacturier TX1331US9-48T-N
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102100
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Spécifications techniques

  • Classe CSAZ462
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
  • Style de colletStandard
  • Caractéristiques de la combinaisonManchette avec fermeture à bouton-pression dissimulée, dos télescopique, quadruple couture du dos en plastique à la ceinture, renforts à tous les points de tension
  • Poids du tissu9 oz
  • GenreUnisexe
  • Isolation pour le froidNon
  • Nom du matériauWestex Ultra Soft
  • Tour de taille maximal48
  • Tour de taille minimal47 po
  • Poches traversantes2
  • Taille - numérique48
  • NormesNFPA 2112
  • Taille d'étiquette5 1/2 po x 2 3/16 po
  • S'adapte aux bottesOui
  • Pour taille de poitrine48 po
  • Valeur ATPV 12,4
  • Type de fermeture Attache auto-agrippante, fermeture par boutons-pression
  • Couleur Bleu marine
  • Style de manchette Fermeture à bouton-pression dissimulée
  • Caractéristiques 88 % coton/12 % nylon, Westex UltraSoft
  • Entrejambe 30
  • Article Combinaison
  • Taille de poitrine maximale 48 po
  • Taille de poitrine minimale 47
  • Nb de poches externes 7
  • Taille - type de corps Long
  • Longueur de manche 37 po
  • Matériau des coutures Fil Nomex
  • Nombre total de poches 7
  • Matériau de la glissière Laiton
  • Pour tour de taille 48 po
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)