!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON, CAPUCHON, JAUNE, G

COMBINAISON, CAPUCHON, JAUNE, G

ALPHATEC

COMBINAISON, CAPUCHON, JAUNE, G close
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
COMBINAISON, CAPUCHON, JAUNE, G

COMBINAISON, CAPUCHON, JAUNE, G

ALPHATEC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.32 / CHAQUE
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
  • N° article ANLYY23T9213204
  • N° de modèle du manufacturier YY23-T-92-132-04
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête, fermeture à glissière bidirectionnelle
  • Pour taille de poitrine27 po
  • Entrejambe31 po
  • Hauteur minimale65 po
  • NormesCE Catégorie III (Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B), EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126
  • Style (combinaisons)Capuchon
  • Type de dangerLiquides dangereux
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Type de fermetureGlissière
  • Matériau de la combinaisonAlphaTec 2300
  • Comprend des brides de pouceOui
  • Classement des agents pathogènes et chimiquesConforme à la norme ASTM F1671, conforme à la norme EN 14126
  • Poids du tissu1,9 oz
  • Épaisseur65 g/m²
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Jaune
  • Pour tour de taille 25 po
  • Matériau Polyéthylène
  • Série Modèle 132
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Caractéristiques Léger, mais relativement solide et durable
  • Poids du matériau 65 g/m²
  • Style de dos respirant Sans objet
  • Construction de la combinaison À capuche avec poignets et chevilles élastiques
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Capuchon intégré Oui
  • Type d'accessoire Combinaisons à capuche résistante aux produits chimiques
  • Taille G
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)