!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON, CAPUCHON, JAUNE, 2TG

COMBINAISON, CAPUCHON, JAUNE, 2TG

ALPHATEC

COMBINAISON, CAPUCHON, JAUNE, 2TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON, CAPUCHON, JAUNE, 2TG

COMBINAISON, CAPUCHON, JAUNE, 2TG

ALPHATEC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.32 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANLYY23T9213206
  • N° de modèle du manufacturier YY23-T-92-132-06
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête, fermeture à glissière bidirectionnelle
  • Pour taille de poitrine31 po
  • Entrejambe31 po
  • Hauteur minimale71 po
  • NormesCE Catégorie III (Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B), EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126
  • Style (combinaisons)Capuchon
  • Type de dangerLiquides dangereux
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Type de fermetureGlissière
  • Matériau de la combinaisonAlphaTec 2300
  • Comprend des brides de pouceOui
  • Classement des agents pathogènes et chimiquesConforme à la norme ASTM F1671, conforme à la norme EN 14126
  • Poids du tissu1,9 oz
  • Épaisseur65 g/m²
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Jaune
  • Pour tour de taille 28 po
  • Matériau Polyéthylène
  • Série Modèle 132
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Caractéristiques Léger, mais relativement solide et durable
  • Poids du matériau 65 g/m²
  • Style de dos respirant Sans objet
  • Construction de la combinaison À capuche avec poignets et chevilles élastiques
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Capuchon intégré Oui
  • Type d'accessoire Combinaisons à capuche résistante aux produits chimiques
  • Taille 2TG
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande