!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON CHAUSSETTES, 5TG, JNE, PQ4

CAPUCHON CHAUSSETTES, 5TG, JNE, PQ4

DUPONT

CAPUCHON CHAUSSETTES, 5TG, JNE, PQ4 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CAPUCHON CHAUSSETTES, 5TG, JNE, PQ4

CAPUCHON CHAUSSETTES, 5TG, JNE, PQ4

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $389.17 / PAQUET de 4

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DUCQC122TYL5X00040
  • N° de modèle du manufacturier QC122TYL5X000400
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaisons
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Style de manchetteÉlastique
  • Pour tour de taille53 3/4 po à 57 1/4 po
  • MatériauTychem 2000
  • Hauteur minimale79 po
  • Style de coutureCollé
  • NormesASTM D6978, ASTM F1383, EN 369, EN 374-3, EN ISO 6529 (méthodes A et B), ISO 6529, MIL-STD-282
  • Étanche aux gazNon
  • Étanche aux liquidesOui
  • Fermeture du poignetÉlastique
  • Style (combinaisons)Capuchon
  • Type de dangerAérosol, particules sèches, non étanche aux gaz, pulvérisation sous pression, pulvérisation réduite
  • Poids du matériau2,5 oz/vg²
  • Type de fermetureAdhésif
  • Matériau de la combinaisonTychem 2000
  • Comprend des brides de pouceNon
  • Pulvérisation réduiteOui
  • Capuchon intégréOui
  • Type de protection contre les dangersPathogènes transmissibles par le sang, particules sèches dangereuses, éclaboussures de produits chimiques légers dangereux, pulvérisations de produits chimiques légers dangereux, poudres dangereuses
  • Taille de poitrine maximale57 1/4 po
  • Classement des agents pathogènes et chimiquesConforme à la norme ASTM F1670, conforme à la norme ASTM F1671
  • Type d'accessoireCombinaisons à capuche résistante aux produits chimiques
  • Taille5TG
  • Type de cheville Chaussettes attachées
  • Couleur Jaune
  • Pour taille de poitrine 53-3/4 po à 57-1/4 po
  • Entrejambe 33 1/2 po
  • Hauteur maximale 82 po
  • Emballage Vrac
  • Série Tychem 2000
  • Niveau EPA B
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Oui
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques Une couture cousue est recouverte d'une bande de matériau compatible résistant aux produits chimiques grâce à un thermoscellage, des chaussettes intégrées composées de tissu vestimentaire, des coutures collées offrent une forte résistance aux produits chimiques contre les projections de liquides lourds
  • Haute visibilité Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Construction de la combinaison À capuche avec poignets élastiques et chaussettes attachées
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Performance du matériau Travaux légers
  • Marque et série Dupont Tychem 2000
  • Type de vêtement Combinaison
  • Classe ISO Aucun
  • Taille de poitrine minimale 44 3/4 po
  • Type de protection Produits chimiques
  • Poids du tissu 2,5 oz
  • Épaisseur 10 mil
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande