!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON À CAPUCHON RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 6000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,G

COMBINAISON À CAPUCHON RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 6000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,G

DUPONT

COMBINAISON À CAPUCHON RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 6000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,G close
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
COMBINAISON À CAPUCHON RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 6000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,G

COMBINAISON À CAPUCHON RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 6000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,G

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $152.67 / CHAQUE
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
  • N° article DUCTF145T-LG
  • N° de modèle du manufacturier TF145TGYLG000600
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDuPont(TM) Tychem(R) F combinaison
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Pour taille de poitrine38-3/4 po - 42-1/4 po
  • Entrejambe32-1/2 po
  • Style de coutureScellée
  • NormesASTM D3776, D3787, D5733, D751, D2582, 16 CFR 1610 Classe 1
  • Comprend des couvre-bottesNon
  • Étanchéité à la pulvérisationOui
  • Style de dos respirantAucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
  • Capuchon intégréOui
  • TailleGrand
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Gris
  • Pour tour de taille S.O.
  • Matériau Tychem(R) F
  • Série Tychem 6000
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Oui
  • Caractéristiques Capuchon
  • Type de fermeture Glissière, rabat-tempête
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 3,5 oz