!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON RÉSISTANTE PRODUITS CHIMIQUES, LAMINÉ À BARRIÈRES NON TISSÉES, POIGNET ÉLASTIQUE, COUVRE-BOTTES/RABAT, TG

COMBINAISON RÉSISTANTE PRODUITS CHIMIQUES, LAMINÉ À BARRIÈRES NON TISSÉES, POIGNET ÉLASTIQUE, COUVRE-BOTTES/RABAT, TG

MICROFLEX

COMBINAISON RÉSISTANTE PRODUITS CHIMIQUES, LAMINÉ À BARRIÈRES NON TISSÉES, POIGNET ÉLASTIQUE, COUVRE-BOTTES/RABAT, TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON RÉSISTANTE PRODUITS CHIMIQUES, LAMINÉ À BARRIÈRES NON TISSÉES, POIGNET ÉLASTIQUE, COUVRE-BOTTES/RABAT, TG

COMBINAISON RÉSISTANTE PRODUITS CHIMIQUES, LAMINÉ À BARRIÈRES NON TISSÉES, POIGNET ÉLASTIQUE, COUVRE-BOTTES/RABAT, TG

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 135,86 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 815,16 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANLGR40T92-122-05
  • N° de modèle du manufacturier 68-4000-122-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 952
  • Poids à l’expédition 0.783 lb

Informations sur le produit

Cette combinaison verte Alphatec 4000 résistante aux produits chimiques est de taille TG et fabriquée en laminé chimique M4000. Son système à double glissière assure l'étanchéité aux liquides et élimine le besoin de bande adhésive. Elle a été entièrement testée contre les fuites vers l'intérieur et possède des poignets renforcés anti-goutte ainsi qu'une fermeture à glissière avec rabat anti-tempête.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison jetable à capuchon
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête, fermeture à glissière bidirectionnelle
  • Pour taille de poitrine29 po
  • Entrejambe31 po
  • Style de coutureScellée
  • NormesASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D3787, ASTM D2582, 16 CFR 1610, EN 1149-1, ISO 11092, ISO 16604, ASTM F1671, ISO 22610, ISO/DIS 22611, ISO 22612
  • Comprend des couvre-bottesOui
  • Étanchéité à la pulvérisationOui
  • CaractéristiquesSystème à double glissière pour assurer un joint étanche aux liquides et pour éliminer l'utilisation de ruban adhésif, combinaison entière (et non seulement le tissu) soumise à des essais d'étanchéité pour les fuites vers l'intérieur, poignets doubles et rabats de bottes, poignets en tricot pour améliorer le confort, poignets, chevilles et ceinture élastiques pour assurer un ajustement ergonomique et pour améliorer le confort, antistatique et sans silicone
  • Style de dos respirantAucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesOui
  • Pulvérisation réduiteOui
  • Poids du tissu2,98 oz
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Vert
  • Pour tour de taille 27 po
  • Matériau Tissu stratifié résistant aux produits chimiques
  • Série AlphaTec 4000
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Oui
  • Antistatique Oui
  • Haute visibilité Non
  • Type de fermeture Double glissière
  • Comprend des brides de pouce Non
  • Capuchon intégré Oui
  • Taille TG
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande