!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON À CAPUCHON RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 2000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,M,4/PQT

COMBINAISON À CAPUCHON RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 2000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,M,4/PQT

TYCHEM

COMBINAISON À CAPUCHON RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 2000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,M,4/PQT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON À CAPUCHON RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 2000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,M,4/PQT

COMBINAISON À CAPUCHON RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 2000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,M,4/PQT

TYCHEM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $264.95 / PAQUET de 4

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DUCQS127TGRMD00040
  • N° de modèle du manufacturier QS127TGRMD000400
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # 950
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

Combinaison à capuchon verte Tychem 2000 SFR résistante aux produits chimiques, de taille moyenne, en matériau haute densité enduit de polyéthylène. Conforme aux normes ASTM D1777, D3776, D1117, D5034. Modèle ignifugé, avec rabat anti-tempête.

Spécifications techniques

  • ArticleHooded Chemical Resistant Coveralls
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Pour taille de poitrine36 po - 39 po
  • MatériauTychem(R) 2000 SFR
  • SérieTychem(R) 2000 SFR
  • Étanche aux gazNon
  • Étanche aux liquidesOui
  • AntistatiqueNon
  • Haute visibilitéNon
  • Type de fermetureCoupe vent, fermeture éclair
  • Comprend des brides de pouceNon
  • Capuchon intégréOui
  • Épaisseur7.5 mil
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Vert
  • Entrejambe 31-3/4 po
  • Style de couture Adhésif
  • Normes ASTM D1777, D3776, D1117, D5034
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Oui
  • Caractéristiques Flame Resistant
  • Style de dos respirant Aucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 3.2 oz
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande