!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON À CAPUCHON RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 2000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,4TG,4/PQT

COMBINAISON À CAPUCHON RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 2000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,4TG,4/PQT

TYCHEM

COMBINAISON À CAPUCHON RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 2000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,4TG,4/PQT close
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
COMBINAISON À CAPUCHON RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 2000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,4TG,4/PQT

COMBINAISON À CAPUCHON RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 2000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,4TG,4/PQT

TYCHEM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $291.03 / PAQUET de 4
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
  • N° article DUCQS127TGR4X00040
  • N° de modèle du manufacturier QS127TGR4X000400
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # 950
  • Poids à l’expédition 6.45 lb

Informations sur le produit

Combinaison à capuchon verte Tychem 2000 SFR résistante aux produits chimiques, taille 4TG, en matériau haute densité enduit de polyéthylène. Conforme aux normes ASTM D1777, D3776, D1117, D5034. Modèle ignifugé, avec rabat anti-tempête.

Spécifications techniques

  • ArticleHooded Chemical Resistant Coveralls
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Pour taille de poitrine52 po - 55 po
  • MatériauTychem(R) 2000 SFR
  • SérieTychem(R) 2000 SFR
  • Étanche aux gazNon
  • Étanche aux liquidesOui
  • AntistatiqueNon
  • Haute visibilitéNon
  • Type de fermetureCoupe vent, fermeture éclair
  • Comprend des brides de pouceNon
  • Capuchon intégréOui
  • Épaisseur7.5 mil
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Vert
  • Entrejambe 34-1/4 po
  • Style de couture Adhésif
  • Normes ASTM D1777, D3776, D1117, D5034
  • Comprend des couvre-bottes Non
  • Étanchéité à la pulvérisation Oui
  • Caractéristiques Flame Resistant
  • Style de dos respirant Aucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 3.2 oz
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)