!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON A60 CAPUCHE M

COMBINAISON A60 CAPUCHE M

KIMBERLY-CLARK

COMBINAISON A60 CAPUCHE M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
COMBINAISON A60 CAPUCHE M

COMBINAISON A60 CAPUCHE M

KIMBERLY-CLARK

Prix en liquidation :
$13.03 / CHAQUE

Votre prix : 17,37 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KMB45022
  • N° de modèle du manufacturier 45022
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison avec capuchon résistantes aux produits chimiques
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Pour taille de poitrine27 po
  • MatériauFilm filée-SMS laminé
  • SérieKleenGuard A60
  • Étanche aux gazNon
  • Étanche aux liquidesNon
  • Fermeture du poignetÉlastique
  • Style de dos respirantAucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
  • Capuchon intégréNon
  • TailleMoyen
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Bleu
  • Entrejambe 40 po
  • Style de couture Surjetée
  • Normes ANSI/ISEA 101-1996, NFPA 99 pour matériau antistatique
  • Comprend des couvre-bottes Oui
  • Étanchéité à la pulvérisation Oui
  • Caractéristiques Dos élastique
  • Type de fermeture Glissière avant
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 2,1 oz
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande