!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBIN PROSHLD,CAPUCH,ELAST,BLEU,5TG

COMBIN PROSHLD,CAPUCH,ELAST,BLEU,5TG

DUPONT

COMBIN PROSHLD,CAPUCH,ELAST,BLEU,5TG close
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
COMBIN PROSHLD,CAPUCH,ELAST,BLEU,5TG

COMBIN PROSHLD,CAPUCH,ELAST,BLEU,5TG

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,63 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 265,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DUCPB127SBU5X0025
  • N° de modèle du manufacturier PB127SBU5X002500
  • N° de classification normalisée des produits et services 46180000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDuPont(TM) Proshield(R) Basic combinaison
  • CouleurBleu
  • Pour tour de tailleS.O.
  • MatériauSMS
  • SériePB127SBU
  • Fermeture du poignetÉlastique
  • Type de fermetureGlissière
  • Poids du tissu1,3 oz/vg²
  • Type de cheville Élastique
  • Pour taille de poitrine 54-3/4 po - 58-1/4 po
  • Entrejambe 29-1/4 po
  • Style de couture Surjetée
  • Normes ASTM D1117, D3776, D3786, D5587, D5034, D257, AATCC 127, 16 CFR 1610 Classe 1
  • Caractéristiques Capuchon attaché avec ouverture élastique autour du visage, ouverture élastique pour un ajustement plus serré au poignet, ouverture élastique pour un ajustement plus serré à la cheville
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Taille 5T Grand