!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBIN. CAPUCHON ELAS. POIGNET/CHE

COMBIN. CAPUCHON ELAS. POIGNET/CHE

INTERNATIONAL ENVIROGUARD SYSTEMS

COMBIN. CAPUCHON  ELAS. POIGNET/CHE close
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
COMBIN. CAPUCHON ELAS. POIGNET/CHE

COMBIN. CAPUCHON ELAS. POIGNET/CHE

INTERNATIONAL ENVIROGUARD SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,51 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 512,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ENV2407YTXXL
  • N° de modèle du manufacturier 2407YTXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46180000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Pour tour de taille44 po - 47 po
  • MatériauViroguard(R)
  • Série2407
  • Fermeture du poignetÉlastique
  • Type de fermetureGlissière
  • Poids du tissu2,5 oz
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Bleu
  • Entrejambe 30-1/2 po
  • Style de couture Surjetée
  • Normes ASTM D5034, D5587, D3786, F1670, F1671, CPSC 1610 Classe 1
  • Caractéristiques Le tissu passe les tests ASTM F1670 et F1671 pour la protection contre le sang, les fluides corporels et les agents pathogènes transmissibles par le sang, la zone des épaules spacieuse et sans couture résiste aux déchirures et offre une meilleure protection dans les zones d'exposition clés, l'entrejambe plus large et à soufflet donne au porteur plus d'espace pour bouger dans toutes les directions sans déchirer le tissu, le dos élastique s'étire avec l'utilisateur pour plus de confort et une meilleure résistance aux déchirures, la couleur bleue rend les taches et les éclaboussures sur le tissu moins apparentes.
  • Capuchon intégré Oui
  • Taille 2T Grand