Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Combinaison à col Alphatec 1500 bleue, taille 2TG, en SMMS polyéthylène. Conforme aux normes ASTM/AATCC/ISO. Traitement ignifuge pour une sécurité accrue lorsque le vêtement est porté par-dessus un vêtement de protection thermique, antistatique, entièrement testé pour les fuites vers l'intérieur, fermeture à glissière à double sens avec rabat-tempête.
Spécifications techniques
ArticleCombinaison jetable avec collet
Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête, fermeture à glissière bidirectionnelle
Pour taille de poitrine31 po
Entrejambe31 po
Style de coutureSurjetée
NormesASTM D1117/D1682, ASTM D3786-87, EN 1149-5, AATCC 22, IST 80.8, NFPA 701: 1989 (petite échelle), NFPA 701: 1999, ISO 15025 procédure A, ASTM F1930, ISO 11092, ISO 9237, prEN ISO 13506
Comprend des couvre-bottesNon
Étanchéité à la pulvérisationNon
CaractéristiquesTraitement ignifuge pour améliorer la sécurité lorsque portée avec autres vêtements de protection thermiques, antistatique (testée selon les exigences des normes EN 1149-5 et AATCC 76), combinaison entière (et non seulement le tissu) soumise à des essais d'étanchéité pour les fuites vers l'intérieur, perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour réduire les risques de stress thermique, passe-pouces pour empêcher le mouvement des manches, sans silicone
Style de dos respirantAucun
Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
Pulvérisation réduiteOui
Poids du tissu1,4 oz
Type de chevilleÉlastique
CouleurBleu marine
Pour tour de taille28 po
MatériauTissu thermolié par fusion-soufflage (SMS)
SérieAlphaTec 1500 Plus
Étanche aux gazNon
Étanche aux liquidesNon
AntistatiqueOui
Haute visibilitéNon
Type de fermetureGlissière bidirectionnelle, rabat-tempête
Comprend des brides de pouceOui
Capuchon intégréNon
Taille2TG
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 110,62 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: