!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON JETABLE À CAPUCHON,PP,COUVRE-BOTTES AVEC RABATS,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,2TG,25/PQT

COMBINAISON JETABLE À CAPUCHON,PP,COUVRE-BOTTES AVEC RABATS,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,2TG,25/PQT

CONDOR

COMBINAISON JETABLE À CAPUCHON,PP,COUVRE-BOTTES AVEC RABATS,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,2TG,25/PQT close
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
COMBINAISON JETABLE À CAPUCHON,PP,COUVRE-BOTTES AVEC RABATS,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,2TG,25/PQT

COMBINAISON JETABLE À CAPUCHON,PP,COUVRE-BOTTES AVEC RABATS,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,2TG,25/PQT

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $124.70 / PAQUET de 25
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
  • N° article CDR26W832
  • N° de modèle du manufacturier 26W832
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # 945
  • Poids à l’expédition 15.43 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison jetable
  • CouleurBleu
  • Pour tour de taille30-1/4 po
  • MatériauPolypropylène
  • SérieCondor
  • Étanche aux gazNon
  • Étanche aux liquidesNon
  • AntistatiqueNon
  • Haute visibilitéNon
  • Type de fermetureGlissière
  • Comprend des brides de pouceNon
  • Capuchon intégréOui
  • Taille2TG
  • Type de cheville Élastique
  • Pour taille de poitrine 30-1/4 po
  • Entrejambe 31-23/32 po
  • Style de couture Surjetée
  • Normes ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D1117, ASTM D3787, CPSC CFR 1610 classe 1
  • Comprend des couvre-bottes Oui
  • Étanchéité à la pulvérisation Non
  • Caractéristiques Élastique autour du visage
  • Style de dos respirant Aucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Oui
  • Pulvérisation réduite Non
  • Poids du tissu 1,39 oz