!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON P/HOMME RÉSISTE FLAMMES A/FERM. ÉCLAIR, 5 POCHES, BLEU ROYAL, TAILLE 5TG, COTON / NYLON

COMBINAISON P/HOMME RÉSISTE FLAMMES A/FERM. ÉCLAIR, 5 POCHES, BLEU ROYAL, TAILLE 5TG, COTON / NYLON

VIKING

COMBINAISON P/HOMME RÉSISTE FLAMMES A/FERM. ÉCLAIR, 5 POCHES, BLEU ROYAL, TAILLE 5TG, COTON / NYLON close
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
COMBINAISON P/HOMME RÉSISTE FLAMMES A/FERM. ÉCLAIR, 5 POCHES, BLEU ROYAL, TAILLE 5TG, COTON / NYLON

COMBINAISON P/HOMME RÉSISTE FLAMMES A/FERM. ÉCLAIR, 5 POCHES, BLEU ROYAL, TAILLE 5TG, COTON / NYLON

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $285.16 / CHAQUE
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
  • N° article ALM4057712005XLR
  • N° de modèle du manufacturier 4057712005XLR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46190000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Informations sur le produit

Ce sont des combinaisons de travail pour hommes qui ont un poids de tissu de sept onces avec une fermeture à glissière sur le devant et cinq poches à l'extérieur. Elles ont un tour de taille de 54 à 58 pouces, la taille de la poitrine est de 60 à 62 pouces et l'entrejambe est de 34 1/2 à 87 pouces. Elles sont non isolées, taille 5X et fabriquées avec un matériel ignifuge Westex composé à 88 % de coton et à 12 % de nylon, et de couleur bleu royal.

Spécifications techniques

  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
  • Type de fermetureGlissière
  • CouleurBleu roi
  • Poids du tissu7 oz
  • Entrejambe34-1/2-87 po
  • Tour de taille maximal56 po
  • Nb de poches externes5
  • NormesEPI catégorie 2, CAN/CGSB 155.20-2000, CSA Z462-18, ASTM F1506, NFPA 70E-2015, OSHA 1910.269
  • Pour tour de taille54 à 56 po
  • Motif du dos X
  • Style de collet Tunnel
  • Style de manchette Réglable
  • Genre Hommes
  • Article Combinaison
  • Tour de taille minimal 54 po
  • Taille 5T Grand Long
  • Pour taille de poitrine 60-62
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)