!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTECTEUR DE CVRCLE BORNE 1-0-2/0TE,PQ5

PROTECTEUR DE CVRCLE BORNE 1-0-2/0TE,PQ5

GROTE

PROTECTEUR DE CVRCLE BORNE 1-0-2/0TE,PQ5 close
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
PROTECTEUR DE CVRCLE BORNE 1-0-2/0TE,PQ5

PROTECTEUR DE CVRCLE BORNE 1-0-2/0TE,PQ5

GROTE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.23 / CHAQUE
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
  • N° article GRO84-9143
  • N° de modèle du manufacturier 84-9143
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121424
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince droite
  • CouleurRouge
  • Matériau d'isolationConstruction de PVC
  • CaractéristiquesCodage couleur pour une identification facile de la polarité, protège l'alternateur et le système électrique des courts circuits, réduit le risque d'explosion de batterie causé par une étincelle.
  • Profondeur hors tout7/8 po
  • Largeur hors tout1-9/16 po
  • Calibre 1/0 et 2/0
  • Type de connexion Serre-joints
  • Normes SAE J1128
  • Quantité par paquet 1
  • Longueur hors tout 3-1/8 po