!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR, NOYAUTE, CLASSE 150, MAX 150 LB/PO2, 2 TROUS, 3/4PO FNPT, ACIER

COUPLEUR, NOYAUTE, CLASSE 150, MAX 150 LB/PO2, 2 TROUS, 3/4PO FNPT, ACIER

FAIRVIEW

COUPLEUR, NOYAUTE, CLASSE 150, MAX 150 LB/PO2, 2 TROUS, 3/4PO FNPT, ACIER close
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
COUPLEUR, NOYAUTE, CLASSE 150, MAX 150 LB/PO2, 2 TROUS, 3/4PO FNPT, ACIER

COUPLEUR, NOYAUTE, CLASSE 150, MAX 150 LB/PO2, 2 TROUS, 3/4PO FNPT, ACIER

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,52 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 35,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARBI103HMCE
  • N° de modèle du manufacturier BI-103HMC-E
  • N° de classification normalisée des produits et services 40173004
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.81 lb

Informations sur le produit

Ce raccord à deux trous est doté d'une construction en acier à noyau. La conception de classe 150 est évaluée jusqu'à 150 lb/po2 et mesure 3/4 pouce FNPT.

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur
  • Forme spécifique du raccord de tuyauManchon d'accouplement
  • Matériau du raccord de tuyau Acier
  • Forme de base du raccord de tuyau Manchon d'accouplement