!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON A/ BUTEE,CUIVRE FORGE,1/4 PO,CXC

MANCHON A/ BUTEE,CUIVRE FORGE,1/4 PO,CXC

NIBCO

MANCHON A/ BUTEE,CUIVRE FORGE,1/4 PO,CXC close
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
MANCHON A/ BUTEE,CUIVRE FORGE,1/4 PO,CXC

MANCHON A/ BUTEE,CUIVRE FORGE,1/4 PO,CXC

NIBCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.22 / CHAQUE
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
  • N° article WWG39R491
  • N° de modèle du manufacturier 600DS 1/4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142315
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement avec butée
  • Type de raccordement du côté A du raccordCoupelle
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord1/4 po
  • Matériau de raccordCuivre forgé
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord3/8 po
  • Températures de service max.400 Degrees F
  • Comprend une butée centraleButée centrale de type encoche
  • Classe de matériauC12200
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la dézincification
  • Application Air, gaz, eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord Coupelle
  • Taille de tube en cuivre côté B du raccord 1/4 po
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 3/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 729 lb/po² à 200 Degrees F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Raccord droit
  • Normes ASTM B75 alliage C12200: certifié par un tiers à NSF/ANSI 61 annexe G: ASME B16.22: MSS SP-104: MSS SP-109 (5 po à 8 po): systèmes de gaz et d'aspiration des établissements de santé NFPA 99 et la Compressed Gas Association, brochure G4.1 (gaz médical)
  • Température minimale de service 20 Degrees F
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)