!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON D'ACCOUPLEMENT, FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/4 PO, ACIER INOXYDABLE, 150 LB/PO2, ARGENT, CLASSE 150

MANCHON D'ACCOUPLEMENT, FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/4 PO, ACIER INOXYDABLE, 150 LB/PO2, ARGENT, CLASSE 150

USA SEALING

MANCHON D'ACCOUPLEMENT, FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/4 PO, ACIER INOXYDABLE, 150 LB/PO2, ARGENT, CLASSE 150 close
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
MANCHON D'ACCOUPLEMENT, FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/4 PO, ACIER INOXYDABLE, 150 LB/PO2, ARGENT, CLASSE 150

MANCHON D'ACCOUPLEMENT, FNPT, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/4 PO, ACIER INOXYDABLE, 150 LB/PO2, ARGENT, CLASSE 150

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.24 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-PF86
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-PF-86
  • N° de classification normalisée des produits et services 40170000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement
  • Forme spécifique du raccord de tuyauDroit(e)
  • Type de connexion du raccord de tuyauFNPT
  • Matériau du raccord de tuyauAcier inoxydable
  • Classe de matériau304
  • Pour la catégorie des tuyauxCatégorie 40
  • Pression de vapeur max.150 lb/po²
  • CouleurArgent
  • Forme de base du raccord de tuyauManchon d'accouplement
  • Niveau de conformité faible en plomb Sans plomb
  • Taille de tuyau nominale 1/4 po
  • Longueur hors tout 31/32 po
  • Finition/revêtement Brillant, non revêtu
  • Classe Classe 150
  • Déplacement/course, 1ere étage 150 lb/po²
  • Plage de température -30 Degrees à 320 Degrees F
  • Normes ANSI/ASME B1.20.1, ASTM A351