!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU RACCORD TAILLE 4 LONGEUR 4 1/

TUYAU RACCORD TAILLE 4 LONGEUR 4 1/

APPROVED VENDOR

TUYAU RACCORD TAILLE 4 LONGEUR 4 1/ close
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
TUYAU RACCORD TAILLE 4 LONGEUR 4 1/

TUYAU RACCORD TAILLE 4 LONGEUR 4 1/

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $96.86 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4HVG9
  • N° de modèle du manufacturier 4HVG9
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.44 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement marchand
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B4 po
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • NormesASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3 et B16.4, homologué UL, conforme à la norme FM
  • CouleurNoir
  • Filetage du tuyau - côté B8
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Classe Classe 150
  • Taille nominale du tuyau - côté A 4 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Accouplement marchand
  • Forme de base du raccord de tuyau Manchon d'accouplement
  • Filetage du tuyau - côté A 8
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)